Schutzwände von item – Ansteckungsgefahr minimieren

Schützen Sie sich und andere
Begegnungen zwischen Menschen bergen auch Risiken: Krankheitserreger können durch Kontakt oder Tröpfcheninfektion von einem zum anderen weitergegeben werden. Gerade in öffentlichen Geschäften und Institutionen, wo viele Menschen gleichzeitig sind, steigt die Gefahr. Es gilt also, Kunden, Mitarbeiter und Patienten bestmöglich zu schützen.
Schutzwände von item: Ansteckungsgefahr minimieren – Highlights

Schutzwände für mehr Hygiene und Sicherheit
Die Schutzwand aus bewährten item-Komponenten schützt Sie und Ihre Mitarbeiter vor Erregern und bietet dadurch eine verbesserte Hygiene. Er ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und kann auch individuell nach Ihren Wünschen gestaltet werden. Die Schutzwand besteht aus PET-G-Plastik und bietet diverse Vorteile gegenüber gewöhnlichem Acrylglas:
- eignet sich für die Reinigung mit Desinfektionsmitteln
- hohe Stoßfestigkeit
- gute Transparenz und große Farbtreue
- widerstandsfähig gegen Chemikalien
- Dank UV-Beständigkeit im Außenbereich verwendbar
- über Jahrzehnte als Schutzkomponente bewährt

Aufsteller für Tische und Arbeitsplatten, große Ausführung
Dimensionen (Breite/Höhe/Tiefe): 1.500 mm x 1.000 mm x 350 mm
Diese Schutzwand eignet sich besonders gut für große Tische und Arbeitsplatten, wie sie beispielsweise in Apotheken, Hotels oder Arztpraxen zu finden sind.
Aufsteller für Tische und Arbeitsplatten, kleine Ausführung
Dimensionen (Breite/Höhe/Tiefe): 750 mm x 1.000 mm x 350 mm
Diese Schutzwand eignet sich für kleinere Ladentische und Theken wie beispielsweise in Kiosks oder Supermärkten.
Schutzwand mit Ablage
Dimensionen (Breite/Höhe/Tiefe): 750 mm x 2.100 mm x 650 mm
Mit mehr als zwei Metern Höhe eignet sich diese Schutzwand überall dort, wo Bedienung und Kundenkontakt im Stehen stattfinden. Er ist beispielsweise ideal für Eingänge von Restaurants oder bei der Auftragsannahme in KFZ-Werkstätten.
Modularer Thekenschutz mit Ausgaberutsche
Dimensionen (Breite/Höhe/Tiefe): 2.298 mm x 2.096 mm x 500 mm
Diese Schutzwand ermöglicht die kontaktfreie Übergabe von Waren. Verschiedene Segmente mit unterschiedlichen Längen können nach Belieben zu individuellen Lösungen verbunden werden. Dank der integrierten Ausgaberutsche kann diese Variante beispielsweise in Bäckereien, Kiosks oder Supermärkten zum Einsatz kommen.
Dreiseitiger Kassierschutz
Dimensionen (Breite/Höhe/Tiefe): 1.100 mm x 2.200 mm x 750 mm
Diese Schutzwand soll vor allem Kassierer und Kassiererinnen schützen. Die Öffnung erlaubt die Verwendung von Terminals für die bargeldlose Bezahlung. Die Höhe und Länge der Schutzscheibe kann einfach an die Größe des Kassenschalters und des Förderbands angepasst werden. Die Dimensionen der „Ready-to-use“-Variante sind für viele gängige Kassensysteme passend.
Rahmenlose Trennwand
Dimensionen (Breite/Höhe/Tiefe): 969 mm x 805 mm x 350 mm
Die einfach zu verwendenden Montageklemmen und die Tatsache, dass die Schutzscheibe nicht in einen Rahmen eingefasst ist, machen es sehr einfach, die Höhe und Tiefe der Scheibe nach Belieben einzustellen.
Desinfektionsmittel-Spender
Dimensionen große Ausführung (Breite/Höhe/Tiefe): 600 mm x 1.825 mm x 630 mm
Dimensionen kleine Ausführung (Höhe): 1.110 mm, Grundplatte Ø 400 mm
Gründliches Händewaschen und Desinfizieren sind enorm wichtig für Gesundheit und Hygiene. Leider ist das nicht immer und überall möglich. In diesen Situationen bietet sich der Desinfektionsmittel-Spender an. Er kann überall dort aufgestellt werden, wo Hygiene besonders wichtig ist, und bildet die perfekte Ergänzung zur Schutzscheibe.
Fragen zu den Schutzwänden von item
Kontaktieren Sie unsere Experten; sie stehen Ihnen gerne für jegliche Fragen zu den diversen Schutz- und Trennwänden sowie den Desinfektionsmittel-Spendern zur Verfügung.
Sollten die oben beschriebenen Standard-Ausführungen für Sie nicht passen, helfen unsere Experten Ihnen gerne, den für Sie passenden Schutz zusammenzustellen.