Menu

Feuerschutz für Schläuche und Elektroleitungen

Zuverlässiger Schutz gegen Hitze

Qualität und Verlässlichkeit sind in der Industrie und im Maschinenbau besonders wichtig. Damit Ihr System die Anforderungen erfüllt und langfristig funktioniert, benötigen Industrie- und Hydraulikschläuche und Elektroleitungen einen zuverlässigen Schutz gegen Abrieb, Beschädigungen von außen und extreme Temperaturbelastungen. Haberkorn bietet mit Pyrojacket ein herausragendes Produkt, das diese Anforderungen bestens erfüllt. Besondere Aufmerksamkeit sollte dabei dem Schutz vor schädigender Hitzeeinwirkung gewidmet werden.


Feuerschutz für Schläuche und Elektroleitungen – Highlights

Produktkatalog Feuerschutz für Schläuche und Elektroleitungen

Produktkatalog – Feuerschutz für
Schläuche und Elektroleitungen

In unserem Produktkatalog finden Sie auf rund zehn Seiten die wichtigsten Artikel, die Sie zum Thema Feuerschutz für Schläuche und Elektroleitungen benötigen. Vom Feuerschutzschlauch über Versiegelungsbänder bis zu Feuerschutzmatten ist alles dabei. Klicken Sie rein und sehen Sie, wie Sie sich selbst und Ihre Schläuche schützen können.

Zuverlässiger Schlauchschutz

Zuverlässiger Schutz für Ihre
Schläuche und Leitungen

Feuerfeste Isolierungen schützen Ihre Schläuche und Leitungen gegen Spritzer von flüssigem Metall, Schweißfunken, Hitzestrahlung von außen und kurzzeitige Flammeinwirkung. Darüber hinaus perlen Schlacken und Harze von der Oberfläche ab, sodass sich keine Verkrustungen bilden können, die den Schlauch brüchig machen.

Widerstandsfähige und flexible Isolierung

Widerstandsfähige und flexible Isolierung

Damit elektrische, hydraulische und pneumatische Regelkreise funktionstüchtig bleiben, kommt es bei Schläuchen, Kabeln etc. auf die richtige Isolierung an. Zudem sind dadurch Schläuche und Rohre, die entflammbare oder gefährliche Medien transportieren, länger geschützt.

Kommt es im schlimmsten Fall zu einem Brand, macht Pyrojacket den Unterschied zwischen einer kontrollierten Abschaltung und einer Katastrophe.

Schützen Sie sich selbst

Schützen Sie sich selbst und Ihren Schlauch

Auch in puncto Unfallschutz zahlt sich ein gewissenhafter Blick auf Feuerschutzprodukte aus. Das Isolieren von Schläuchen, Auspuffsystemen und Ventilen schützt vor schweren Verbrennungen sowie Atemwegs- und Hautreizungen.

Außerdem reduzieren Sie durch den Schutz von Schläuchen, Rohren und anderen Komponenten Wärmeenergieverluste und das Aufheizen der Umgebung.

Produkt im Fokus


PJA-Aerostyle Pyrojacket

Dieser Hitzeschutzschlauch eignet sich dank der hervorragenden Elastizität besonders zum Bündeln von Schläuchen, Röhren und Kabeln in heißer Umgebung. Ein wahrer Hitzeschild für Dauertemperaturen von 260 °C und kurzzeitige Spitzentemperaturen bis 1.650 °C!