Know-how & Produktivität – Schneider Electric bei Haberkorn

Erfahrung und Innovation
Digitalisierung und Vernetzung prägen das zweite Jahrtausend. Um dieser Herausforderung gewachsen zu sein, benötigt es eine leistungsfähige Infrastruktur. Diese wird durch den Ausbau der 5G-Netzes bereits geschaffen. Was hilft aber die beste Infrastruktur, wenn die Komponenten noch im letzten Jahrhundert stecken? Das hat sich Schneider Electric zur Aufgabe gemacht und die Produkte mit den nötigen Kommunikationstools ausgestattet, um dem Standard Industrie 4.0 gerecht zu werden. Bei Haberkorn erhalten Sie Elektrik-Qualitätsprodukte von Schneider Electric. Das Angebot reicht von der Einspeisung über die Energieverteilung bis zu Sensorik und Steuerung. Ob industrielle Instandhaltung oder Maschinenbau, wir haben die richtigen Produkte für Sie.
Schneider Electric bei Haberkorn – Highlights

Schneider Electric – über 180 Jahre Erfahrung und Innovation
Das traditionsreiche Unternehmen ist führend in der digitalen Transformation von Energiemanagement und Automation. Dazu bietet der Konzern intelligente Lösungen für Privathaushalte, Gebäudetechnik, Rechenzentren sowie für Infrastrukturanbieter und die Industrie.
Mit Niederlassungen in über 100 Ländern gehört Schneider Electric zu den weltweiten Marktführern im Energiemanagement, in der Mittel- und Niederspannung sowie bei der sicheren Stromversorgung und der Automatisierungstechnik. Integrierte Effizienzlösungen, die Energie, Automation und Software nahtlos miteinander verbinden, gehören ebenfalls zum Angebot.
Das umfangreiche Sortiment von Schneider Electric
- Sicherungslasttrennschalter
- Befehls- und Meldegeräte
- Leistungsschalter und Lasttrennschalter
- Motorabgangstechnik – Schütze und Schutzrelais
- Steuer- und Überwachungsrelais
- Antriebstechnik
- Netzteile und Transformatoren
- Sensoren, Positionsschalter und Druckschalter
- Signalleuchten

Funk-Positionsschalter XC zur drahtlosen und energieeffzienten Erfassung
Die bahnbrechende batterielose Technologie der Funk-Positionsschalter von Telemecanique Sensors ist jetzt in der kompaktesten Form erhältlich, die es auf dem Markt gibt.
Sie profitieren von folgenden Vorteilen:
- Überall dort, wo eine Verkabelung schwierig oder nicht erwünscht oder teuer ist, vereinfacht die drahtlose revolutionäre Funktechnologie von Telemecanique die Maschinenkommunikation. Außerdem kann bei mobilen Maschinen mehr Bewegungsfreiheit gewährlesitet werden.
- Die Gehäuse der batterielosen Funk-Positionsschalter sind für Anwendungen mit äußerst geringem Platzbedarf ausgelegt. Außerdem werden sowohl die EN 50041-konformen als auch die Miniaturausführungen als Plug-and-play-Kit geliefert und als sofort einsatzfähigen Paketen aus Sender und Empfänger angeboten.
- Die Funk-Positionsschalter XC sind als System mit eigener Spannungsversorgung ausgeführt, sodass Batterieaustausch und Batterie-Recycling der Vergangenheit angehören. Das macht sie umweltfreundlich und energieeffizient.
Beleuchteter Not-Halt
Durch das moderne Design und die zweifarbige Beleuchtung der neuesten Harmony Not-Halt-Lösungen lässt sich der Zustand der Maschine schnell und eindeutig erkennen.
Dabei wechselt die Beleuchtung nach Betätigung von der Farbe Weiß auf Rot. Die beleuchtbaren Not-Halt-Taster und Leuchtringe sorgen somit für ein schnelleres Auslösen/Entriegeln des Not-Halt-Tasters sowie einer einfachen Erkennbarkeit – auch in dunklen Umgebungen.
Harmony Not-Halt-Taster sind extrem robust. Sie garantieren einen sicheren Betrieb bis -40°C und besitzen Schutzarten in IP65 bis IP69K.

EcoStruxure
Es handelt sich um eine offene, kompatible, IoT-fähige Architektur und Plattform. Sie liefert mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit, Effizienz, Nachhaltigkeit und eine optimale Vernetzung. EcoStruxure unterstützt den Fortschritt rund um das Internet der Dinge (IoT) verbunden mit dem erhöhten Bedarf an Mobilität, Datensicherheit und Cloud-Lösungen. Kurz gesagt: vernetzte Produkte, dezentrale Steuerungen sowie Apps, Analytik & Services.