Eine heiße Sache – Leister bei Haberkorn
Schweizer Qualität für alle Heißluftanwendungen
Leister ist seit 70 Jahren weltweit Markt- und Technologieführerin für Kunststoff-Schweißgeräte und Module für industrielle Prozesswärme.
Egal was Sie erhitzen müssen, Leister liefert die optimale Lösung. Dank vieler Gespräche mit Kunden kennt Leister ihre Anforderungen und lässt diese Kenntnisse in die Entwicklung neuer Geräte einfließen. Diese Aktualität und die Tatsache, dass sämtliche Produkte in der Schweiz entwickelt und produziert werden, garantieren Ihnen die sprichwörtliche Leister Qualität.
Eine heiße Sache – Leister bei Haberkorn – Highlights

Process Heat – Schrumpfen mit Heißluft
Mit Leister Produkten lässt sich jede Heißluftanwendung in industriellen Prozessen lösen – und das in jeglichen Branchen. Besonders in der Lebensmittelindustrie sowie in der Elektrotechnik sind Leister Geräte für unterschiedliche Einsatzzwecke sehr beliebt.
Lebensmittelindustrie
Schrumpfschläuche
Oft kommt bei Flaschen anstelle des Etiketts ein Schrumpfschlauch, in diesem Fall auch Sleeve genannt, zum Einsatz. Diese Vorgehensweise wird auch verwendet, um sechs bis 24 Flaschen oder Dosen zu einem Gebinde zusammenzufassen.
Schrumpffolien
Sie kommen beim Verpacken von Waren zum Einsatz. Es wird in der Regel eine schlauchförmige Schrumpffolie um das zu verpackende Gut gelegt. Beim anschließenden Erwärmen mit Heißluft zieht sich die Folie so weit zusammen, dass sie eng am Packgut anliegt.
Schrumpfkappen
Diese kommen zum Schutz vor Schmutz oder aus dekorativen Gründen bei den Verschlüssen von Weinflaschen zum Einsatz.
Elektrotechnik
In der Elektrotechnik kommen zur elektrischen Isolation von blanken Drähten, zum Zusammenfassen von mehreren Kabeln sowie zum Schutz von Kontakten Schrumpfschläuche zum Einsatz. Diese sind in unterschiedlichen Größen verfügbar. Das Material ist meist mit Brandschutz ausgerüstet. Mit Heißluftgebläsen und für die jeweilige Anwendung geeigneten Schrumpfdüsen von Leister wird der Schrumpfprozess sicher und schnell ausgeführt. Dies geschieht mit manueller Bearbeitung oder in automatisierten Anlagen bei der Kabelbaumherstellung.
Plastic Welding – Kunststoffschweißen mit Leister
Beim Kunststoffschweißen werden Folien aus Thermoplast durch die Einwirkung von thermischer Energie sowie Druck untrennbar miteinander verbunden. Das Kunststoffschweißen kommt in zahlreichen Bereichen wie der Verarbeitung von Planen, auf dem Dach, im Erd-, Wasser- oder Tunnelbau, für Bodenbeläge und vieles mehr zur Anwendung.
Dachanwendungen
Mit den Leister Schweißautomaten und Heißluft-Geräten wird Überlappschweißen von thermoplastischen Dichtungsbahnen zum Kinderspiel. So werden Flachdächer schnell und sicher dicht. Für alle Detailarbeiten eignen sich die bewährten Hand-Schweißgeräte. Bei Steildächern sind homogenes Heißluftschweißen sowie Unterdach-Membrane erforderlich. Mit den Leister Geräten ist sowohl das Schweißen von unten nach oben als auch von oben nach unten möglich.
Tiefbau
Im Tiefbau, etwa beim Tunnelbau, ist das Abdichtungssystem von größter Bedeutung, denn undichte Stellen können fatale Folgen haben. Zu einem großen Teil hängt die Qualität der Abdichtung auch vom Gerät ab, mit dem gearbeitet wird. Leister bietet hier höchste Qualität sowie intelligente Geräte.
Fußboden- und Innendekorationen
Das Zusammenfügen von Kunststoffböden aus Vinyl-PVC-P, PE oder Linoleum ist eine weitere Anwendung, bei der Leister-Geräte zum Einsatz kommen.
Technische Textilien und industrielle Gewebe
Ob LKW-Planen, Werbebanner, Zelte, Abdeckungen oder Markisen – diese Textilien und Materialien lassen sich mit den Leister Geräten hervorragend schweißen.
Testen Sie die Geräte
Mit unseren Fachberatern bieten wir das nötige Know-how, um für jede Anwendung die richtige Geräteauswahl zu treffen. Zudem gibt es die Möglichkeit, gemeinsam mit Haberkorn Außendienstmitarbeitern Vorführgeräte zu testen. So kaufen Sie nicht die Katz im Sack.