Der Kombikeil-Schweißautomat TWINNY T7
Die Neuheit für schnelles und sicheres Verschweißen
Im Bereich Kunststoff-Schweißgeräte zum Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen in Bau, Gewerbe und Industrie ist die Leister Technologies AG seit 70 Jahren weltweite Marktführerin. Nun hat Leister ein neuartiges Produkt auf den Plastic-Welding-Markt gebracht: den Kombikeil-Schweißautomat TWINNY T7.
Schweißautomat TWINNY T7 – Highlights
Die Pluspunkte von TWINNY T7
Sie wollen dünne oder dicke Geomembrane (0,5 bis 2,5 mm) schnell und sicher verschweißen und die Schweißparameter aufzeichnen? Dann ist der speziell für das Schweißen in der Fläche und an der Böschung angepasste TWINNY T7 bestens für Sie geeignet. Dieser Kombikeil-Schweißautomat im praktischen Design hat folgende Vorteile:
- Wie der ähnliche Kombikeil-Schweißautomat TWINNY T5 ist der TWINNY T7 einfach zu bedienen.
- Er enthält austauschbare Kombikeile.
- Beide haben 50-mm-Stahlrollen, die spitz randriert sind.
- Auch die Display-Anzeige mit allen wichtigen Schweißparametern inklusive Fügekraft und Netzspannung ist vorteilhaft. Das Multifunktionsdisplay ist einfach zu bedienen.
- Die hohe Schweißgeschwindigkeit hat der TWINNY T7 aufgrund seines leistungsstarken, bürstenlosen Gebläse-Motors, der für mehr Luftvolumen sorgt.
- Ganz besonders am TWINNY T7 ist, dass WiFi, GPS und LQS integriert sind, weshalb die Schweißparameter in der MyLeister-App protokolliert und digital vernetzt werden können.
- Auch einen akustischen Alarm und Visualisierungen auf dem Display bei Überlast erhalten Sie nur vom TWINNY T7.
- Mit einer Antriebsgeschwindigkeit von 0,8 bis 8 m/min ist er sehr schnell.
- Aufgrund der 3.300-Watt-Heizung hat er mehr Schweißleistung und ist somit sehr kraftvoll.
- Er arbeitet sehr trocken und sauber, denn durch die Heißluft werden Staub und Sand weggeblasen und Feuchtigkeit wird rasch getrocknet.
Den Aspekt der Nachhaltigkeit erfüllen TWINNY T5 und T7 dank ihrer Langlebigkeit (zweireihige Ketten) und Servicefreundlichkeit auch.
Die Anwendungsgebiete des Kombikeil-Schweißautomaten TWINNY T7
Der TWINNY T7 kann im Erdbau, im Wasserbau, im Tunnelbau und zum Verschweißen dünner oder dicker Geomembrane eingesetzt werden.
Technische Informationen zum Kombikeil-Schweißautomat TWINNY T7
Gewicht | 10,5 kg |
Abmessungen (L x B x H) | 323 x 360 x 259 mm |
Spannung | 230 V, 50 Hz |
Leistung | 3.450 W |
Geschwindigkeit | 0,8 bis 8 m/min |
max. Temperatur | +560 °C |
Drehzahl Gebläse-Einheit | max. 18.000 min-1 |
Luftvolumen | einstellbar 45-100 % |
Schweißgeometrie | 50 mm (2 x 15 mm, mit Prüfkanal) |
max. Fügekraft | 1.000 N |
max. Überlappung | 125 mm |