Flachdichtungen und Dichtungsmaterial von Frenzelit

Flachdichtungen und Dichtungsmaterial von Frenzelit

Qualität made in Germany

Frenzelit-Produkte repräsentieren den neuesten Stand der Technik. Die Materialmischungen bestehen ausschließlich aus hochwertigen Rohstoffen renommierter Lieferanten. Jede Charge unterliegt dabei nicht nur präzisen Spezifikationen, sondern wird darüber hinaus einer strengen Wareneingangskontrolle unterzogen. Somit gelangen nur optimale Ausgangsrohstoffe in die Produktion. Ein Prozessleitsystem überwacht und steuert die Zusammenstellung der Rezepturen, das Mischverfahren und schließlich den eigentlichen Fertigungsprozess. Somit ist stets konstante Spitzenqualität gewährleistet. Jede produzierte Platte ist mit einer eindeutigen Chargennummer versehen, die lückenlose Rückverfolgbarkeit ermöglicht.


Highlights Flachdichtungen und Dichtungsmaterial von Frenzelit

novapress® BASIC
novapress® BASIC

Die ausgewogene Rohstoffkombination der novapress® BASIC eröffnet einen weit gefächerten Anwendungsbereich und bietet erstklassige Performance bei nahezu allen Standardanwendungen mit mittlerer Druck- und Temperaturbeanspruchung.

novapress® UNIVERSAL
novapress® UNIVERSAL

Die novapress® UNIVERSAL gehört zu den mechanisch robustesten Faserstoffdichtungen und verfügt über eine außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit. Sie kann als Allround-Werkstoff extrem vielseitig eingesetzt werden und erweist sich auch im Temperaturgrenzbereich als langlebig und zuverlässig.

novapress® MULTI II
novapress® MULTI II

Ein Klassiker, der in Folge konsequenter Weiterentwicklung nach wie vor durch sein einzigartiges Leistungsprofil besticht. Historisch als erste seriöse Lösung für Dampfeinsatz konzipiert, ist novapress® MULTI II auch heute noch die erste Wahl, wenn die Verwendung einer Reingrafitdichtung durch hohe Torsionsbelastung nicht möglich ist.

novapress® 260
novapress® 260

Die novapress® 260 ist eine Standarddichtung mit einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie ist perfekt geeignet für allgemeine Industrieanwendungen bei niedriger und mittlerer Druck- und Temperaturbeanspruchung sowie bei unkritischen Medien, wie z. B. im Heizungs- und Sanitärbereich.

novapress® 850 – anpassungsfähig wie keine Andere
novapress® 850

Anpassungsfähig wie keine andere.

Die novapress® 850 besticht durch eine bislang unerreicht hohe Anpassungsfähigkeit an Unebenheiten bereits bei geringster Flächenpressung und ist daher prädestiniert für den Einsatz in wenig biegesteifen Konstruktionen oder bei geringen Schraubenkräften. novapress® 850 löst Probleme in Antrieben, Getrieben, Deckeln etc. und ist auch in der Lebensmittelindustrie einsetzbar.

Zur Case Study Gasket for Gear Box Railway Zur Case Study Gasübergabestation Stadtwerke
novapress® 880
novapress® 880

Die novapress® 880 bietet höchste Anpassungsfähigkeit für die chemische Industrie und perfekte Auslegungen nach VDI 2290 – die erste Dichtung für Industrie 4.0.

Auch bei manueller Montage inklusive aller systembedingten Anziehtoleranzen arbeitet eine Dichtverbindung mit novapress® 880 innerhalb der von TA Luft und VDI 2290 geforderten Grenzen. Unter 20 MPa für den Wert Qmin (L0,01) bei 40 bar Innendruck sind eine klare Ansage. Der Qsmin-Wert für die gleiche Dichtheit von 5 MPa überzeugt für Berechnungen nach DIN EN 1591-1. Die Anforderungen des vom VCI herausgegebenen Leitfadens zur Montage von Flanschverbindungen bezüglich der PQR-Werte werden ebenfalls zuverlässig erfüllt.

Die neue Gasket Code Technology für novapress® 880 ermöglicht die Identifikation (Typ, Herstellungszeitraum und Fertigungslos) über einen eindeutigen „Fingerabdruck“ des Materials. Damit können sowohl die Identität des Werkstoffs als auch das entsprechende Fertigungslos exakt ausgelesen werden – und das bis zu kleinen, gestanzten Teilen.

novatec® PREMIUM XP
novatec® PREMIUM XP

Es handelt sich um die neue, leistungsfähigere „Extended Performance"-Generation (XP) der von Frenzelit entwickelten aramidfaserverstärkten Grafitdichtung. Mittels gezielter Einstellung der Grafitstruktur und einer ausgeklügelten Verfahrenstechnik wird eine deutlich reduzierte Leckage bei zugleich exzellenter Druckstandfestigkeit und chemischer Beständigkeit erreicht. novatec PREMIUM XP ermöglicht eine Auslegung von Dichtungssystemen nach DIN EN 1591-1 mit der in der VDI 2290 beschriebenen Dichtheitsklasse L0,01. Dabei erlaubt die einzigartige Kombination von Aramidfasern und Grafit eine weit über die bestehenden Möglichkeiten einer elastomergebundenen Faserdichtung hinausgehende Standardisierung von Dichtungen für eine Vielzahl von Anwendungen bis maximal 300 °C.

novaphit® SSTC
novaphit® SSTC

novaphit® SSTC ist ein Grafitdichtungsmaterial mit einer Einlage aus säurebeständigem Edelstahl (1.4404, AISI 316 L) für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung. Eine exzellente Medienbeständigkeit und hohe Sicherheitsreserven auch bei Wechsellast zeichnen dieses Dichtungsmaterial aus. Die Streckmetalleinlage, die durch ihre dreidimensionale, hinterschneidungsfreie Geometrie herkömmlichen Grafitdichtungen mit Einlagen aus Glatt- oder Spießblech überlegen ist, zeigt bei Nut- und Flanschverbindungen rückfedernde Eigenschaften. Untersuchungen haben gezeigt, dass bei einer Flächenpressung von 40 MPa die Leckage um ca. 50 % niedriger ist als bei Spießblechdichtungen. Die Grafitfolie, die bei der novaphit® SSTC verwendet wird, hat einen Reinheitsgrad von mindestens 99 % und beweist ihre Leistungsfähigkeit vor allem durch die hervorragenden Werte bei Glühverlust und Oxidation.

Zur Case Study Hydraulik Control Block Zur Case Study Boiler oval gasket 138 bar
novaMICA® THERMEX
novaMICA® THERMEX

Der Hochtemperatur-Dichtungswerkstoff

Basierend auf veredeltem Phlogopit-Glimmer hält er Dauertemperaturen bis zu 1.000 °C stand. Durch die Einlage aus Edelstahlstreckmetall (1.4404 / AISI 316L) erhält novaMICA® THERMEX zuverlässige Handlungs- und Verarbeitungseigenschaften. Die Kombination aus Streckmetalleinlage, hochwertigem Phlogopit-Glimmer und einem optimierten und äußerst geringen Binderanteil gewährleistet auch unter hohen Temperaturen eine bei Glimmerdichtungen bislang nicht gekannte Langzeitdichtigkeit. novaMICA® THERMEX ist prädestiniert, alle Dichtungsaufgaben im Heißgas- bzw. Abgasbereich und dort, wo Dauertemperaturen bis zu 1.000 °C auftreten, zu erfüllen.

Zur Case Study Engine block of a turbine Zur Case Study Engine test stand
novaDISC
Berechnungssoftware NovaDISC jetzt auch online

Falls Sie auf ihrem Firmen-PC, -Laptop, -Tablet, … keine Anwendungen installieren dürfen hat Frenzelit jetzt die Lösung: Wenden Sie die Berechnungs-Software novaDISC jetzt einfach online an. Ganz unkompliziert ohne Registrierung, ohne Wartezeit und natürlich kostenfrei.

Probieren Sie es gleich aus
Gut für Mensch und Umwelt
Gut für Mensch und Umwelt

Von Forschung und Entwicklung über die Fertigung bis zum Produkteinsatz beim Kunden: Über den gesamten Lebenszyklus aller Produkte hinweg sind Qualitätssicherung und der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen und Umwelt fest verankert – bei jedem Arbeitsschritt.

Der Frenzelit-Geschäftsbereich Dichtungen ist sowohl nach ISO 9001, nach ISO 14001 als auch nach ISO 50001 zertifiziert. Dies bedeutet lückenlose Transparenz in allen Bereichen und bietet somit ein Höchstmaß an Sicherheit – für die Mitarbeiter, die Umwelt und den Anwender.


Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!