3M™ VHB™ Klebebänder – eine starke Verbindung

VHB™ Klebebänder von 3M™ auf einer Werkbank

Der Branchenstandard mit vielen Vorteilen

3M™ VHB™ Klebebänder werden seit 1980 kontinuierlich weiterentwickelt, die Produktfamilie wird laufend durch neue innovative Produkte wie die LSE- und die GPH-Serie erweitert. Die Produkte zählen heute zu den innovativsten ihrer Art und kommen in verschiedensten Märkten und Anwendungen für die Verklebung unterschiedlichster Werkstoffe zum Einsatz. 3M™ VHB™ Klebebänder garantieren eine starke und zuverlässige Verbindung auch bei kritischsten Anwendungsfällen.

 


3M™ VHB™ Klebebänder – Highlights

Die Vorteile von 3M™ VHB™ Klebebändern abgebildet

Die Vorteile von 3M™ VHB™ Klebebändern

Aufgrund des viskoelastischen Aufbaus von 3M™ VHB™ Klebebändern sind sie gewöhnlichen Schaumstoff-Klebebändern hinsichtlich Einsatzbereich, Klebekraft und Haltbarkeit deutlich überlegen. Die Klebebänder bieten aber auch Vorteile gegenüber mechanischen Verbindungen wie Schrauben, Nieten oder Schweißpunkten.

Die Vorteile von 3M™ VHB™ Klebebändern gegenüber Schaumstoff-Klebebändern:

  • sind dauerhaft und extrem elastisch
  • können Energie aufnehmen und kompensieren
  • sind durch und durch aus Klebstoff
  • fließen in die Oberfläche ein und bleiben dabei flexibel
  • bauen eine 100%ige Benetzung auf

Die Vorteile von 3M™ VHB™ Klebebändern gegenüber mechanischen Verbindungen:

  • sind nicht sichtbar
  • Korrosionsgefahr wird minimiert, da der Oberflächenschutz nicht beschädigt wird
  • gleichmäßige Spannungsverteilung, wodurch Punktbelastung und thermischer Verzug vermieden werden
  • Unebenheiten auf der Oberfläche von Bauteilen werden ausgeglichen
  • Ausdehnungsunterschiede zweier Materialien werden ausgeglichen
  • bieten zusätzliche Dichtfunktion
  • bieten Dämmwirkung (gegen Geräusche und Vibrationen)
  • ermöglichen Gewichtsreduktion
  • sind einfach und schnell in der Handhabung
  • leicht zu schneiden und auf Kundenwunsch in spezielle Formen stanzbar
3M™ VHB™ Klebebänder im Online-Shop

Für jede Anwendung das richtige 3M™ VHB™ Klebeband

Die Anforderungen an Klebebänder sind je nach Anwendungsfall sehr unterschiedlich. In der Produktpalette der 3M™ VHM™ Klebebänder finden Sie bestimmt die perfekte Lösung für Ihre Anforderung.

AnwendungMaterialienKlebeband
transparentes KlebenGlas und transparente Kunststoffe wie Polycarbonat (PC) und Acrylglas (PMMA)3M™ VHB™ 4910-Familie
Kleben von pulverbeschichteten BauteilenAluminium, Edelstahl, Metall, Glas3M™ VHB™ 5952-Familie
Kleben von Hochtemperatur- und hochfesten AnwendungenAluminium, Edelstahl, Metall3M™ VHB™ 4646-Familie
Kleben von hochenergetische und mittelenergetische OberflächenAluminium, Edelstahl, Metall, Glas, Kunststoffe wie PET, ABS, PVC3M™ VHB™ GPH-110GF-Familie
Kleben von niederenergetischen Oberflächen

Kunststoffe wie PP, TPE, TPO, PC, Acrylic, Nylons, ABS, Fieberglas, carbonverstärkte Kunststoffe

3M™ VHB™ LSE-110WF-Familie

Ihre Anforderung ist nicht dabei? Bitte kontaktieren Sie uns, wir finden gemeinsam die passende Lösung für Ihre Anwendung.

3M™ VHB™ LSE Klebeband

3M™ VHB™ LSE-Klebebänder – für Kunststoffe, Verbundwerkstoffe und Materialien mit geringer Oberflächenenergie

Häufig verwendete Werkstoffe wie Kunststoffe, Verbundwerkstoffe oder andere Materialien mit geringer Oberflächenenergie lassen sich oft nur sehr schwer verkleben. Mit den neuen, vielseitig einsetzbaren und robusten 3M™ VHB™ Klebebändern der LSE-Serie können aber auch diese Materialien dauerhaft verklebt werden – sie wurden genau dafür entwickelt. Trotzdem lassen sich auch Substrate mit mittlerer und hoher Oberflächenenergie problemlos verkleben.

Dabei sind die Klebebänder beständig gegen Hitze, Kälte und Temperaturschwankungen, UV-Licht, Feuchtigkeit und Lösungsmittel.

Die Vorteile im Überblick:

  • dünne, leichte Klebebänder mit außergewöhnlicher Haftfestigkeit
  • kein Haftvermittler zum Kleben von Kunststoffen erforderlich
  • dauerhafte Klebeleistung auch im Außenbereich
  • flexiblere Designoptionen
  • optimale, präzise Verarbeitbarkeit
  • geringere Produktionskosten
  • schnellere Montage
3M™ VHB™ LSE Klebebänder im Online-Shop
3M™ VHB™ GPH Klebeband

3M™ VHB™ GPH-Klebebänder – hitzebeständig und universell einsetzbar

Die neue 3M™ VHB™ GPH-Serie ist besonders anpassungsfähig und bietet eine noch bessere Soforthaftung als Vorgängerprodukte. Dank der hohen Hitzebeständigkeit – kurzfristig bis zu +230 °C – ist sie auch für Klebungen vor einer Pulverbeschichtung geeignet.

Durch den universellen Klebstoff ist dieses Klebeband das ideale Produkt für Multimaterial-Verbindungen, die mit mechanischen Verbindungen nur schwer zu realisieren sind.

Die Vorteile im Überblick:

  • hitzebeständig und daher einsetzbar auch bei hohen Betriebstemperaturen wie beim Pulverlackierprozess
  • ideal für Multimaterial-Verbindungen durch die gute Haftung auf einer Vielzahl von hoch- und mittelenergetischen Substraten
  • sehr anpassungsfähig durch exzellente Spannungsrelaxation, die Oberflächenrauigkeiten zuverlässig ausgleicht
  • sehr hohe Soforthaftung, wodurch Produktionsprozesse vereinfacht werden

 

3M™ VHB™ LSE Klebebänder im Online-Shop
Mann mit einem 3M™ VHB™ Klebeband

Die Anwendung von 3M™ VHB™ Klebebändern

Die einfache Anwendung der Klebebänder überzeugt. In nur wenigen Schritten gelangen Sie zum perfekten Ergebnis.

  1. Reinigung der Oberflächen
  2. Klebeband auf die zu klebende Oberfläche auflegen und dabei Lufteinschlüsse und das Berühren von Klebstoff und Klebefläche vermeiden
  3. Klebeband gut andrücken/anrollen
  4. Schutzdeckung in einem Stück abziehen
  5. Fügepartner aufbringen und andrücken
  6. Nach 72 Stunden ist die Endkraft erreicht
Portrait von Christoph Ziegler

Kontaktieren Sie unseren Experten

Für weitere Informationen zu 3MTM und den Produkten von 3MTM kontaktieren Sie gerne direkt unseren Experten.


Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!