Siemens Küchengeräte

braune Küche mit Küchengeräten von Siemens

Formensprache, die nicht viele Worte braucht

Bei Einbaugeräten von Siemens geht es um sorgfältig durchdachte, gerade Linien sowie einfache geometrische Formen und Elemente, die eine makellose und zurückhaltende Eleganz ausstrahlen. Diese zeitlose Formensprache lässt sich nicht durch kurzweilige Trends beeinflussen.


Siemens Logo

Dafür steht die Marke Siemens

Siemens steht für Produkte, die mit bahnbrechenden Technologien und unvergleichlichem Bedienkomfort Ihr Zuhause revolutionieren. Die Geräte bringen eine neue Welt voller Möglichkeiten mit sich. So vereinfachen sie Ihren Haushalt und machen alltägliche Momente zu wunderbaren Erfahrungen. Die Zukunft schon jetzt erleben – mit vernetzten Geräten.

Kontaktieren Sie unsere Beraterinnen
weiße Küche mit Küchengeräten von Siemens

Das passende Siemens-Gerät für jeden Anspruch

Siemens unterteilt seine Hausgeräte in drei Kategorien, klassifiziert nach verschiedenen Leistungs- und Ausstattungsmerkmalen – damit Sie genau das finden, was Sie suchen.

iQ700 – Innovation und Design im Gleichschritt

iQ500 – beim Multitasking den Überblick bewahren, ohne auf Ästhetik zu verzichten

iQ300 – zu schätzen wissen, wie weitere Ausstattungsmerkmale die Arbeit erleichtern

weißer Schrank mit eingebauteKüchengeräten sowie blaue Linien als Zeichen für die Vernetzung

Home Connect

Hausgeräte, die sich um die Hausarbeit kümmern, während Sie sich um wichtigeres kümmern – ein Zukunftstraum, der mit den Siemens Hausgeräten bereits Realität ist. Mit der Home Connect App lassen sich Ihre WLAN-fähigen Hausgeräte von Siemens ganz einfach auf dem Smartphone steuern. Das stets wachsende Netzwerk an Partnerlösungen eröffnet Ihnen dabei völlig neue Perspektiven und Möglichkeiten der Vernetzung.

Kochstelle mit integrierter Lüftung von Siemens

inductionAir

Zusammen einzigartig: die Kochstelle mit integrierter Lüftung. Das Siemens inductionAir-System kombiniert eine hochwertige Induktions-Kochstelle mit einer leistungsstarken Lüftung. Kochstelle und Lüftung verschmelzen zu einem Gerät, das gleichzeitig edel und außergewöhnlich ist. Zudem gleicht sich das Design der Lüftung dem der Kochstelle an: komplex in den Möglichkeiten, doch intuitiv in der Bedienung. Außerdem beansprucht das inductionAir-System wenig Platz unter der Arbeitsfläche – so bleibt genügend Stauraum.

ein offener Kühlschrank gefüllt mit frischen Lebensmitteln, im Hintergrund ein Familie am Esstisch

Einbau-Kühlgeräte mit hyperFresh

Mit den neuen Einbaukühlschränken von Siemens noch mehr Frische, Flexibilität und eine brillante Beleuchtung erleben. Die intuitive Feuchtigkeitsregulierung erlaubt die individuelle Anpassung der Feuchtigkeit in zwei Schubladen – eine für Obst und Gemüse sowie eine zweite für Fisch und Fleisch. So bleiben Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch und knackig und es kommt durch die separaten Fächer zu keinerlei Geruchsübertragung.

Das Display eines Backofens von Siemens

Mit varioSpeed zum perfekten Ergebnis

Für das Bedürfnis moderner Verbraucher nach mehr Speed hat Siemens den schnellsten Backofen entwickelt, den es je gab: Mit varioSpeed wird die Zubereitungszeit von Gerichten dank der zuschaltbaren Mikrowellen-Funktion um bis zu 50 % verkürzt. Auch beim Geschirrspülen sparen Sie Zeit. varioSpeed Plus verkürzt die Dauer fast aller Spülprogramme um bis zu zwei Drittel, und das bei brillanten Ergebnissen dank Zeolith-Technologie – das Mineral nimmt Feuchtigkeit auf und wandelt es in Wärmeenergie um. So wird das Geschirr so schnell und energieeffizient trocken wie nie zuvor.

Schriftzug "ask an expert"

Lassen Sie sich beraten

Für Fragen oder weitere Informationen zu den Küchengeräten von Siemens stehen unsere Küchenberaterinnen gerne zur Verfügung.

Kontaktieren Sie unsere Beraterinnen

Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!