TWONG®

Mit dem mobilen Halterungssystem TWONG® montieren Sie Beschilderungen, Sicht- bzw. Staubschutz oder Beleuchtungen auf Straßen schnell und unkompliziert.

Das mobile Halterungssystem

Oftmals muss die Montage von Beschilderungen, Sicht- bzw. Staubschutz oder Beleuchtungen auf Straßen und Autobahnen schnell und unkompliziert vonstattengehen, um den Verkehr nicht unnötig zu behindern. Mit dem in Österreich hergestellten mobilen Halterungssystem TWONG® ist das jetzt kein Problem mehr.


TWONG® – Highlights

Das mobile Halterungssystem TWONG® ist vielfältig einsetzbar
Was kann man mit TWONG® machen?

Das Produkt kommt zum Einsatz bei mobil und temporär benötigten/m

  • Beschilderungen (Verkehrs-, Warn- und Hinweisschilder)
  • Schmutz- und Staubschutz im Baustellenbereich
  • Sichtschutz bei Unfällen und Bergungen
  • Beleuchtungen
  • Sondereinsatzbereichen wie Schutz vor Steinschlag, Montage von Monitoren usw.

Das Ganze funktioniert in drei einfachen Schritten:

Montieren – passt auf alle Fahrzeugrückhaltesysteme

Fixieren – schnell mit Spanngurt und Ratsche, ohne zusätzliches Werkzeug

Konfigurieren – es gibt Steckmodule und Produkte für unterschiedliche Anwendungen

Die Montage von TWONG® geht schnell und unkompliziert
Wo kann man TWONG® montieren?

Die Montage funktioniert überall dort, wo drei Seiten mit einer Breite von jeweils mindestens 30 mm bis maximal 330 mm vorhanden sind. Zusätzlich kann man TWONG® natürlich auch auf allen Fahrzeugrückhaltesystemen montieren.

  • Beton- und Stahlschutzwände
  • Stahlschutzplanken und Leitplanken
  • Vario guard
  • Mini guard
  • Super Rail, Super Rail plus, Super Rail eco, Super Rail light usw.

TWONG® verfügt über ein statisches Gutachten bis Windstärke 8 bei einer Sichtschutzplane von 200 cm x 100 cm und 7 m Höhe mit den Steckmodulen „Hella" und „Ida" und ist TÜV-zertifiziert.

 

TWONG® bietet überzeugende Vorteile wie z. B. eine enorm lange Lebensdauer
Die Vorteile von TWONG® im Überblick
  • TWONG® sorgt für mehr Sicherheit auf Baustellen.
  • Die Montage funktioniert ohne zusätzliches Werkzeug und gestaltet sich durch das unkomplizierte System extrem kurz.
  • Der Einsatz von TWONG® bedeutet mehr Sicherheit für Mitarbeiter.
  • Das Produkt verfügt über eine enorm lange Lebensdauer.
  • Durch die geringe Größe und das geringe Gewicht werden Lager- und Transportkosten niedrig gehalten.
  • TWONG® ist pulverbeschichtet und witterungsbeständig.
  • Dank der exzellenten Verarbeitung ist Haltbarkeit bei oftmaligem Einsatz gewährleistet.

Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!