Betonrüttler zur Vermeidung von Lufteinschlüssen
Verdichtungstechnik mit Qualität
Um Lufteinschlüsse beim Betonieren zu vermeiden und dadurch eine hohe Betonfestigkeit und optimale Oberflächen zu gewährleisten, muss richtig verdichtet werden. Wir bieten dafür die passenden Produkte.
Betonrüttler zur Vermeidung von Lufteinschlüssen – Highlights
Das muss beim Verdichten unbedingt beachtet werden
Beim Rütteln ist sicherzustellen, dass die Tauchabstände nicht zu groß sind. Sie sind so zu wählen, dass sich die Wirkungsdurchmesser an den einzelnen Tauchstellen einwandfrei überdecken und somit nicht durch Lufteinschlüsse undichte Zonen entstehen.
Die Vorteile von Vibratec-Innenrüttlern
- robustes, kleines Schaltergehäuse
- Schalter und Stecker Markenprodukte (Marquart/Mennekes)
- Schaltermembran mit speziellem Gewebe vor Abrieb geschützt
- Abdichtung des Schaltergehäuses gegen Feuchtigkeit durch hochwertige PG-Verschraubungen und Dichtungen
- besonders stabiler Kabelknickschutz
- extrem belastbarer Schutzschlauch (knickt nicht ab, lässt sich jedoch gut führen, spezielles Gewebe in der Innenwand)
- sämtliche Teile sind mit Wacker kompatibel
- Flaschenkörper
- 5-fache, überdimensionierte Lagerung bei Flaschendurchmesser 58 mm und größer
- extrem lange Unwucht für eine optimale Verdichtung
- dauerhafte Schmierung
- vibrationsfeste Statorwicklung
- einfache Demontage des Flaschenkörpers ohne Spezialwerkzeug (etwa bei Lagerwechsel)
- Statorwicklung wird durch eine spezielle Vergussmasse geschützt
- günstige Ersatzteilpreise (z. B.Vulkollankappe, Elektronik)
Unsere Produktempfehlungen
Innenrüttler mit integriertem Umformer Spyder Vibratec
Der tragbare elektronische Frequenzumrichter kann direkt an 230-V-Wechselstrom angeschlossen werden und überzeugt durch eine sehr große Verdichtungsleistung. Außerdem profitieren Sie als Anwender vom ergonomischen Design zum besseren Arbeiten und Bedienen.
Vibrierpatsche TORNADO H Vibratec Set
Leicht in der Handhabung und trotzdem überaus effizient. Die Vibrierpatsche mit leicht einstellbarer Vibrationskraft – bis zu 200 kg – verdichtet jegliche Betonarten optimal.
Frequenzumrichter BOXEL 35 Vibratec
Der sehr stabile elektronische Frequenzumrichter erlaubt den Anschluss von zwei Innenrüttlern. Besonders herauszuheben sind die kompakte Bauform und die hohe Leistungsstärke des BOXEL. Außerdem überzeugt er durch seine Robustheit, die am Bau absolut vorteilhaft ist.