Stretch-Line-Kollektion von H-Plus

Die Stretch-Line-Kollektion von H-Plus

Die neue H-Plus Stretch-Line-Kollektion ermöglicht eine völlig neue Dimension von Komfort und Bewegungsfreiheit. Die Bekleidung passt sich durch den einzigartigen 4-Wege-Stretch allen Bewegungen an. Rücken, Gesäß und Bauch bleiben immer geschützt, weil nichts verrutscht. 


Stretch-Line-Kollektion von H-Plus – Highlights

H-Plus Stretch-Line Warnschutz in verschiedensten Varianten

H-Plus Stretch-Line Warnschutz ist nicht nur einzigartig in seiner Funktionalität. Einzigartig ist auch, dass die Linie als Gesamt-Kollektion konzipiert ist. Stellen Sie sich aus Bundhosen, Latzhosen, Shorts, Bundjacken und drei Leuchtfarben einfach Ihre gewünschte H-Plus Stretch-Line-Warnschutz-Ausrüstung zusammen.

Alle Highlights in einem Video

In unserem Kurzvideo haben wir für Sie alle Highlights der H-Plus Stretch-Line Warnschutz zusammengefasst.

Klicken Sie rein und erfahren Sie in 40 Sekunden alle wichtigen Infos.

Grüne Blätter und darunter rotes Fair Wear Foundation Logo bestehend aus Schriftzug und Kleiderbügel

Langlebig und fair produziert

Haberkorn bietet Ihnen auch in Sachen Nachhaltigkeit klare Vorteile. H-Plus Stretch-Line wird unter fairen Arbeitsbedingungen produziert. Überwacht wird dies von der Fair Wear Foundation (FWF), einer Vereinigung zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der internationalen Kleidungs- und Textilindustrie. Produziert wird H-Plus Stretch-Line gemäß Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 und dem internationalen Sozialstandard SA8000. Außerdem ist die Bekleidung schadstofffrei und durch ihre hochwertige Verarbeitung besonders langlebig.

Höchste Qualität bis ins kleinste Detail

Die Warnschutz-Linie von H-Plus überzeugt innen wie außen mit qualitativ hochwertigem Material:

  • Fluoreszierendes Warnschutzgewebe 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, Gewicht ca. 290 g/m²
  • schwarzes Kontrastgewebe 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Gewicht ca. 245 g/m²
  • Verstärkungen 100 % CORDURA® mit Teflonbeschichtung
  • Stretchgewebe 88 % Polyester, 12 % Elastan, Gewicht ca. 230 g/m²
  • Innen: 100 % Baumwolle = hoher Tragekomfort
  • Außen: 100 % Polyester = lange Farbechtheit
Broschüre Stretch-Line-Kollektion von H-Plus, die vier Männer in Warnschutzkleidung auf einer dunklen Straße zeigt

Die Stretch-Line-Kollektion von H-Plus

In der Broschüre zur Stretch-Line-Kollektion von H-Plus finden Sie alle Vorteile und weitere Informationen zur Gesamtkollektion, zum Material und zur nachhaltigen Produktion.

Die Broschüre finden Sie im Download-Center oder hier.


Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!