Soft & Safe

Weniger Belastung mit H-Plus Soft & Safe Sicherheitsschuhen
Mit H-Plus Soft & Safe bietet Ihnen Haberkorn innovative Sicherheitsschuhe mit nachgewiesenen Vorteilen. Die komfortable Soft & Safe-Dämpfung – mit Luft gefüllte Hohlkammern – absorbiert den Druck beim Gehen zu über 50 % im Vergleich zu herkömmlichen Schuhen. Gelenke, Muskeln und speziell der Rücken werden entlastet. Die gut spürbare Dämpfung hält den Träger leistungsfähig und schmerzfrei.
Soft & Safe – Highlights

Spürbare Dämpfung am Fuß
Soft & Safe Sicherheitsschuhe werden gerne getragen, weil sie spürbare Entlastung bringen. Mehr als die Hälfte des Drucks beim Gehen wird absorbiert. Das macht den Arbeitstag für die Füße leichter.
Durch die mit Luft gefüllten Hohlkammern wird der Druck beim Gehen absorbiert – zu bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichen Schuhen!
Eine Schuhserie – viele Features
Von der leichten Alukappe über das atmungsaktive Funktionsfutter bis hin zur komfortablen Dämpfung – die H-Plus Soft & Safe Schuhmodelle bieten viele Features aus dem Freizeit- und Sicherheitsbereich.
im Online-Shop kaufen
Entlastung für den Rücken
Weniger Belastung beim Gehen bedeutet Entlastung für den Rücken. Die Soft & Safe Sohle erhält die Leistungsfähigkeit und beugt Ermüdung vor.

INESCOP Schuhtechnologie-Institut testet Soft & Safe.
Das Ergebnis:
Das INESCOP Schuhtechnologie-Institut hat die H-Plus Soft & Safe Sicherheitsschuhe folgenden biomechanischen Tests unterzogen:
- Druck auf die Fußsohlen
- kinetische und kinematische Bewegungstests
- Auswirkung auf die Muskelaktivität beim Gehen
Das Ergebnis der Untersuchung
Die komfortable Soft-&-Safe-Dämpfung – mit Luft gefüllte Hohlkammern – absorbiert den Druck beim Gehen zu über 50 % im Vergleich zu herkömmlichen Schuhen. Gelenke, Muskeln und speziell der Rücken werden entlastet. Die gut spürbare Dämpfung hält den Träger leistungsfähig und schmerzfrei.
Sicherheitsschuh H-Plus Performance
Robuste Sicherheitsschuhe mit praktischem Schnellverschluss-System. Nahtfreie Schaftkonstruktion, herausnehmbare Komfort-Einlagesohle und Gel-Dämpfung made in Germany. Ein weiterer Sicherheitsschuh der Marke H-Plus.
im Online-Shop kaufen