KÜBLER BODYFORCE – Arbeitskleidung für jeden Einsatz

Eine neue Workwear-Ära
Passt nicht gibt’s nicht. Bei KÜBLER ist man überzeugt, dass es für jede und jeden die passende Workwear gibt.
Mit der neuen Produktlinie BODYFORCE hat das Familienunternehmen eine innovative, unverwechselbare Arbeitskleidung geschaffen. Schnittiges Design, modernste Gewebetechnologien und erstklassigen Materialien vereinen sich in den neuen Produkten der Linie BODYFORCE.
Arbeitskleidung KÜBLER BODYFORCE – Highlights

Workwear von morgen
BODYFORCE ist ein echtes Multitalent, das für Arbeiten unter verschiedensten Bedingungen eingesetzt werden kann – auch bei und gerade für die härtesten Voraussetzungen.
Als Vorreiter in Sachen Design kann BODYFORCE mit innovativen Features und angenehm zu tragenden Materialien mit hohem Komfort punkten. Alles in allem erreicht Arbeitskleidung mit BODYFORCE ein neues Level!

Der richtige Mix macht's
Das richtige Gewebe macht die Kleidung. Gerade im professionellen Bereich sind die Anforderungen besonders hoch. Robust soll sie sein und trotzdem weich, atmungsaktiv und dehnbar.
Mit einer Mischung aus 35 % Baumwolle und 65 % Polyester sowie einem Gewicht von Gewicht: 270 g/m² trifft BODYFORCE den idealen Gewebemix für Arbeitskleidung.
Cordura® Nylon-Stoffe verstärken im Knie-Bereich und bieten hier ausgezeichnete Abrieb-, Reiß- und Verschleißfestigkeit. Die robusten Polyamide sind außerdem wasserfest. Gesamthaft verfügt die Arbeitskleidung über hohe Reiß- und Scheuerwerte. Und das alles bei voller Tauglichkeit für Industriewäsche.
Für vollen Körpereinsatz
Workwear soll nicht nur schützen, sondern natürlich auch angenehm zu tragen sein. Der hohe Tragekomfort von BODYFORCE wird neben den hochwertigen Materialien auch durch ein Stretchgewebe am Bund abgerundet.
Reinschlüpfen – loslegen!

Macht Ihren Look komplett
Für noch angenehmeres Tragen – ob mit oder ohne Schutzhandschuhe – wurde der Armabschluss bei den Arbeitsjacken zum ganz einfachen Anziehen neu gedacht. Am Handrücken etwas länger ist für besten Schutz gesorgt.
Und damit Sie und Ihre Mitarbeiter auch im Dunkeln gut gesehen werden, wurde die Leuchtsignatur neu konzipiert. Mit den Reflexelementen im Y-Wing-Design sind Sie nicht zu übersehen!

Supporting Fairtrade Cotton
KÜBLER Workwear bezieht seine Baumwolle über das Fairtrade Rohstoffmodell. Bäuerinnen und Bauern können durch das Modell größere Mengen Baumwolle verkaufen. So werden gerechtere Handelsbedingungen, ein sozialer Wandel und mehr Umweltschutz unterstützt. Die Baumwolle wird nachhaltig produziert, indem auf genmanipuliertes Saatgut und künstliche Bewässerung verzichtet wird, sowie der Einsatz von Chemikalien restriktiv gehandhabt wird.
Das Fairtrade Cotton Label kommt bei allen Kübler-Produkten zum Einsatz, die Baumwolle beinhalten.