Fristads Fusion – Arbeitskleidung für das ganze Jahr

Eine Frau und fünf Männer mit Arbeitskleidung in verschiedenen Modellen und Farben

Vom Sport inspiriert – für Teams entwickelt

Arbeitskleidung für das ganze Jahr und farblich abgestimmt – das bietet Fristads Kansas mit seiner Fusion Serie, die als Crossover-Kollektion eine Vielzahl von Bedürfnissen in Industrie, Service, Handwerk und Bauwesen erfüllt.

Verschiedene Branchen haben unterschiedliche Herausforderungen. Auch innerhalb eines Unternehmens hat jede Abteilung und jedes Team seine spezifische Aufgaben. Für einen einheitlichen, starken Unternehmensauftritt ist die Komplettlösung für Arbeitskleidung von Fristads Kansas ideal für alle geeignet – sowohl für Damen- als auch für Herren-Modelle.


Arbeitskleidung Fristads Fusion – Highlights

Frau in Arbeitskleidung bei der Arbeit mit Kabeln auf einer Leiter

Neuer Standard für Arbeitskleidung

  • höchste Bewegungsfreiheit durch Stretch und spezielle Passform – von Anwendern getestet
  • viele Taschen und Funktionen
  • langlebige Materialien und Verarbeitung erfüllen hohe Qualitätsansprüche
  • für Industriewäsche geeignet
  • Mix & Match aus dem gesamten Fristads Sortiment – viele Farbkombinationen und Größen möglich
  • Herrenmodelle und viele Damenmodelle erhältlich
  • Damenmodelle mit femininer Passform
  • OEKO-TEX® zertifiziert – schadstoffgeprüft
  • Logo-Anbringung möglich
Fristads Fusion gleich online kaufen
Frau mit Fristads Fusion Arbeitskleidung mit reflektierenden Streifen, die bei der Arbeit in einer Werkstatt mit einem Mann kommuniziert

Let's get to work

Bis ins kleinste Detail wurde die gesamte Palette der Arbeitskleidung von Fristads Fusion geplant und entworfen.

So werden aus grauen Einsätzen an Arbeitsjacke und Arbeitshose im Alltag Reflektionsstreifen im Dunkeln – für ein sicheres Arbeiten. Egal ob im Sommer oder Winter.

Video zur Fristads Fusion ansehen Fristads Fusion für Sommer und Winter kaufen

Hose kinderleicht verlängern

Sowohl die Herren- als auch die Damen-Arbeitshose besitzen eine zusätzliche Saumzugabe von 5 cm, die ganz einfach selbst verstellt werden kann. CORDURA® verstärkte Knietaschen sowie verstärkte Beinabschlüsse schützen zusätzlich und verdeckte Knöpfe vermeiden Kratzer.

Acht Männer und zwei Frauen in verschiedenen STFP-Bekleidungen vor nebeligem Hintergrund

Jeder Arbeit ihre Farbe

Ob Marineblau, mit Warnschutz für die Straße oder Army Grün für die Forstwirtschaft – die STFP-Bekleidung (Stretch Fristads Performance) ist in vielen Farbkombinationen erhältlich.

Mixen und matchen Sie Modelle und Farben ganz nach Belieben. Die Fusion Shirts sind außerdem geeignet für die Industriewäsche und haben ein schnell trocknendes Material.

Fristads Arbeitsjacke Schulterausschnitt mit RFID-Chip

Easy Scan durch RFID-Chip

Um die Industriewäsche bzw. die Services von Mietwäschen zu optimieren, können alle Modelle auf Anfrage mit einem RFID-Chip ausgestattet werden. Mit seiner hervorragenden Langlebigkeit ist der RFID-Chip für über 200 Waschzyklen geeignet. Ohne Sichtverbindung ist ein schnelles, lückenloses Lesen mit einer Lesedistanz von bis zu 6 Metern möglich.

Mann mit Fristads Arbeitskleidung im Vordergrund, im Hintergrund verschwommenes Lager

Material auf höchstem Niveau

Bewährte Materialien, die angenehm zu tragen und lang haltbar sind, wurden bei der Fusion Arbeitskleidung kombiniert mit Weiterentwicklungen zur Optimierung von Komfort und Funktion bei der Arbeit:

  • STFP – Stretch Fristads Performance
  • mechanische Dehnung im Stretch
  • leichtes und langlebiges Material
  • ausgezeichnete Farbechtheit
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Gewicht: 260 g/m²
  • für Wäschetrockner und Industriewäsche zugelassen
  • OEKO-TEX® zertifiziert
Fristads Fusion gleich online kaufen

Kundenmeinung

Die Thermobekleidung von Fristads Kansas ist bei uns seit Jahren ein beliebter und bewährter Begleiter in der kalten Jahreszeit.

Mario Koppitsch, Instandhaltungsleiter

FunderMax GmbH


Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!