von Festo | mehr Stromventile
Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.
| Drossel-Rückschlagventil GRLA |
| AG M 3 AG M 5 AG G 1/8" /1/8) AG G 1/4" (1/4) AG G 3/8" (3/8) AG G 1/2" (1/2) AG G 3/4" (3/4) |
| Anschlussgröße wie Anschluss 1 Steckanschluss 3 mm (QS-3) Steckanschluss 4 mm (QS-4) Steckanschluss 6 mm (QS-6) Steckanschluss 8 mm (QS-8) Steckanschluss 10 mm (QS-10) Steckanschluss 12 mm (QS-12) CK-Verbindung 3 mm (PK-3) CK-Verbindung 4 mm (PK-4) CK-Verbindung 6 mm (PK-6) |
| Standard Rändelschraube (RS) |
| ohne Low-Flow (LF) Mid-Flow (MF) |
| ohne Baureihe B (B) Baureihe C (C) Baureihe D (D) |
| 40 bis 48 l/min |
| 0,2 bis 10 bar |
| -10 °C bis +60 °C |
Festo Zubehör
Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.
Drossel-Rückschlagventil zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.
Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Rändelschraube einstellbar.
Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Zuluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!