Menu

Pneumatikventil VLX-2-MS, Festo

von Festo   |   mehr Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Drucken
Indirkekt betätigtes Pneumatikventil VLX mit Membransteuerung und G-Gewinde aus Messing.
Einsatzbereich
  • gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µ
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 (7:-:-)

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Pneumatikventil VLX
  • pneumatischer Anschluss
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
G 1"

Technische Daten
  • Nennweite
13 bis 25 mm
  • Normalnenndurchfluss
2.400 bis 14.000 l/min
  • Mediumsdruck
1 bis 10 bar
  • Mediumstemperatur
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Messing
  • Schrauben aus hochlegierten Stahl 1.4301, rostfrei

Downloads

Für Sie interessant

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Schalldämpfer U, Festo | Schalldämpfer
angesehen
Schalldämpfer U, Festo

Festo Zubehör

Schalldämpfer zur Geräuschminderung und Vermeidung von Verschmutzung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken