Menu

Kugelhahn VZBM, 3-Wege, Festo

von Festo   |   mehr Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Drucken
3-Wege-Kugelhahn VZBM aus Messing mit L- und T-Bohrung, Rohrgewinde nach EN 10226-1.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
  • Inerte Gase
  • Wasser - kein Wasserdampf
  • neutrale Flüssigkeiten

Technische Daten
  • Ventilfunktion
3/2
  • Konstruktiver Aufbau
3-Wege-Kugelhahn
  • Dichtprinzip
weich
  • Betätigungsart
mechanisch
  • Schaltstellungsanzeige
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
  • Strömungsrichtung
reversibel
  • Befestigungsart
Leitungseinbau
  • Einbaulage
beliebig
  • Anschlussgewinde
Rp 1/4" bis Rp 2"
  • Nennweite DN
DN 8 bis DN 50
  • Durchfluss Kv
5,9 bis 292 m3/h
  • Betriebsdruck Armatur PN
40 bar (DN 8-32)
 25 bar (DN 40-50)
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +130 °C
  • Basierend auf Norm
EN 10226-1
 ISO 5211

Material
  • Gehäuse aus Messing, vernickelt
  • Kugel aus Messing, verchromt
  • Welle aus Messing
  • Dichtungen aus PTFE, HNBR

Downloads

Für Sie interessant

Kugelhahn VZBA, 2-Wege, Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Kugelhahn VZBA, 2-Wege, Festo

Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Kugelhahn VZBA für das problemlose Steuern von aggressiven Medien oder Gasen in Rohrleitungssystemen: der automatisierbare 2-Wege-Kugelhahn VZBA aus Edelstahl, wahlweise mit Rohrgewinde oder Anschweißende.

Kugelhahn VZBA, 3-Wege, Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Kugelhahn VZBA, 3-Wege, Festo

Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Kugelhahn VZBA für das problemlose Steuern von aggressiven Medien oder Gasen in Rohrleitungssystemen: der automatisierbare 3-Wege-Kugelhahn VZBA mit Rohrgewinde aus Edelstahl, wahlweise mit L-Bohrung oder T-Bohrung.

Kugelhahn VZBD, 2-Wege, Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Kugelhahn VZBD, 2-Wege, Festo

Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Mit dem 2-Wege-Kugelhahn VZBD aus Edelstahl haben Sie den idealen Partner für die Pharma- und Kosmetikindustrie. FDA-konforme Dichtung, elektropolierte Oberflächen, lange Anschweißenden oder Klemmstutzen.

Kugelhahn VZBC, 2-Wege, Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Kugelhahn VZBC, 2-Wege, Festo

Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Automatisierbarer 2-Wege-Kompakt-Flanschkugelhahn VZBC in Edelstahl-Ausführung, kurze Einbaulänge mit ausblasgesicherter Welle. Manuelle Betätigung über Handhebel ist möglich.

Kugelhahn VABP, 2-Wege, Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Kugelhahn VABP, 2-Wege, Festo

Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Automatisierbarer 2-Wege-Kugelhahn VAPB bietet hochwertige Kugelhahn-Lösungen mit vollem Durchgang für den industriellen Einsatz, in Messing-Ausführung mit von innen montierter, ausblasgesicherter Welle. Manuelle Betätigung über Handhebel ist möglich.

Kugelhahn VZBM, 2-Wege, Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Kugelhahn VZBM, 2-Wege, Festo

Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile

2-Wege-Kugelhahn VZBM mit Rohrgewinde nach EN 10226-1, aus Messing.

Kugelhahn VZBM, 2-Wege, manuell, Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Kugelhahn VZBM, 2-Wege, manuell, Festo

Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile

2-Wege-Kugelhahn VZBM mit mit Handhebel, Rohrgewinde nach EN 10226-1, aus Messing.

Kugelhahn VZBE, 2-Wege, Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Kugelhahn VZBE, 2-Wege, Festo

Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile

2-Wege-Kugelhahn VZBE mit Anschluss-Armatur Rohrgewinde nach ASME B1.20.1, aus Edelstahl.

Kugelhahn VZBE, 2-Wege, manuell, Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Kugelhahn VZBE, 2-Wege, manuell, Festo

Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile

2-Wege-Kugelhahn VZBE mit Handhebel und Anschluss-Armatur Rohrgewinde nach ASME B1.20.1, aus Edelstahl.

Kugelhahn VZBE, 3-Wege, Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Kugelhahn VZBE, 3-Wege, Festo

Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile

3-Wege-Kugelhahn VZBE mit L-Bohrung oder T-Bohrung und Anschluss-Armatur Rohrgewinde nach ASME B1.20.1, aus Edelstahl.

Kugelhahn VZBF, 2-Wege, Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Kugelhahn VZBF, 2-Wege, Festo

Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile

2-Wege-Kugelhahn VZBF mit Ringgehäuse und Anschluss-Armatur Flansch nach ANSI B16.5 Klasse 150, aus Edelstahl.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken