von Festo | mehr Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
| 2/2 |
| 2-Wege-Kugelhahn |
| weich |
| mechanisch |
| Schlitzrichtung = Durchflussrichtung |
| reversibel |
| Leitungseinbau |
| beliebig |
| Rp 1/4" bis Rp 21/2" |
| DN 15 bis DN 63 |
| 5,9 bis 535 m3/h |
| 40 bar (DN 15-32) |
25 bar (DN 40-63) | |
| –20 °C bis +150 °C |
| EN 10226-1 |
ISO 5211 |
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Kugelhahn VZBA für das problemlose Steuern von aggressiven Medien oder Gasen in Rohrleitungssystemen: der automatisierbare 2-Wege-Kugelhahn VZBA aus Edelstahl, wahlweise mit Rohrgewinde oder Anschweißende.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Kugelhahn VZBA für das problemlose Steuern von aggressiven Medien oder Gasen in Rohrleitungssystemen: der automatisierbare 3-Wege-Kugelhahn VZBA mit Rohrgewinde aus Edelstahl, wahlweise mit L-Bohrung oder T-Bohrung.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Mit dem 2-Wege-Kugelhahn VZBD aus Edelstahl haben Sie den idealen Partner für die Pharma- und Kosmetikindustrie. FDA-konforme Dichtung, elektropolierte Oberflächen, lange Anschweißenden oder Klemmstutzen.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Automatisierbarer 2-Wege-Kompakt-Flanschkugelhahn VZBC in Edelstahl-Ausführung, kurze Einbaulänge mit ausblasgesicherter Welle. Manuelle Betätigung über Handhebel ist möglich.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
2-Wege-Kugelhahn VZBM mit Rohrgewinde nach EN 10226-1, aus Messing.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
2-Wege-Kugelhahn VZBM mit mit Handhebel, Rohrgewinde nach EN 10226-1, aus Messing.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
3-Wege-Kugelhahn VZBM aus Messing mit L- und T-Bohrung, Rohrgewinde nach EN 10226-1.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
2-Wege-Kugelhahn VZBE mit Anschluss-Armatur Rohrgewinde nach ASME B1.20.1, aus Edelstahl.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
2-Wege-Kugelhahn VZBE mit Handhebel und Anschluss-Armatur Rohrgewinde nach ASME B1.20.1, aus Edelstahl.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
3-Wege-Kugelhahn VZBE mit L-Bohrung oder T-Bohrung und Anschluss-Armatur Rohrgewinde nach ASME B1.20.1, aus Edelstahl.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
2-Wege-Kugelhahn VZBF mit Ringgehäuse und Anschluss-Armatur Flansch nach ANSI B16.5 Klasse 150, aus Edelstahl.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!