Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVG-LK14 für Einzelanschluss, ohne Elektrik-Anschlussplatte. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der ele...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVG-L18 für Einzelanschluss, mit Elektrik-Anschlussplatte R8. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der el...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVG-L18 für Einzelanschluss, mit Elektrik-Anschlussplatte H2. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der el...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVG-L18 für Einzelanschluss, ohne Elektrik-Anschlussplatte. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der elek...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVG-BK10 mit Kolbenschieber und Dichtring, verfügt über eine wechselbare Elektrik-Anschlussplatte (E-Box), über diese erfolgt die elektrische Versorgung. Die Versorgungs- und Arbeitsanschlüsse werden über die pneumatische Anschlussplatte mit dem Ventil verbunden. Da...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVG-BK14 mit Kolbenschieber und Dichtring, verfügt über eine wechselbare Elektrik-Anschlussplatte (E-Box), über diese erfolgt die elektrische Versorgung. Die Versorgungs- und Arbeitsanschlüsse werden über die pneumatische Anschlussplatte mit dem Ventil verbunden. Da...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Das Magnetventil VUVG-B10 mit Kolbenschieber, verfügt über eine wechselbare Elektrik-Anschlussplatte (E-Box), über diese erfolgt die elektrische Versorgung. Alle pneumatischen Anschlüssen befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Das
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Das Magnetventil VUVG-B14 mit Kolbenschieber, verfügt über eine wechselbare Elektrik-Anschlussplatte (E-Box), über diese erfolgt die elektrische Versorgung. Alle pneumatischen Anschlüssen befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Das
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Das Magnetventil VUVG-B18 mit Kolbenschieber, verfügt über eine wechselbare Elektrik-Anschlussplatte (E-Box), über diese erfolgt die elektrische Versorgung. Alle pneumatischen Anschlüssen befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Das
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Halbmuffenventil VUVG-S10 für Ventilinsel VTUG mit variablem elektrischen Anschluss. Die Versorgungsanschlüsse werden beim Halbmuffenventil über die pneumatische Verkettung (z. B. Anschlussplatte) mit dem Ventil verbunden. Die Arbeitsanschlüsse befinden sich auf dem Ventil.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Halbmuffenventil VUVG-S14 für Ventilinsel VTUG mit variablem elektrischen Anschluss. Die Versorgungsanschlüsse werden beim Halbmuffenventil über die pneumatische Verkettung (z. B. Anschlussplatte) mit dem Ventil verbunden. Die Arbeitsanschlüsse befinden sich auf dem Ventil.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Halbmuffenventil VUVG-S18 für Ventilinsel VTUG mit variablem elektrischen Anschluss. Die Versorgungsanschlüsse werden beim Halbmuffenventil über die pneumatische Verkettung (z. B. Anschlussplatte) mit dem Ventil verbunden. Die Arbeitsanschlüsse befinden sich auf dem Ventil.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVS-LK20 mit Kolbenschieber und Dichtring ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Muffenventile sind als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Muffenventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen be...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVS-LK25 mit Kolbenschieber und Dichtring ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Muffenventile sind als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Muffenventil und können mit Verschraubungen/Schläuchen bestück...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVS-LK30 mit Kolbenschieber und Dichtring ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Muffenventile sind als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Muffenventil und können mit Verschraubungen/Schläuchen bestück...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Das Magnetventil mit Kolbenschieber und Dichtpatrone ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Betriebsspannung kann einfach durch den Wechsel der Magnetspule (Ausführung mit oder ohne Magnetspule möglich) auf dem Ankerführungsrohr verändert werden. Die Muffenventile sind als
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Das Magnetventil VUVS-LT20/25 mit Kolbenschieber und Dichtpatrone ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Betriebsspannung kann einfach durch den Wechsel der Magnetspule (Ausführung mit oder ohne Magnetspule möglich) auf dem Ankerführungsrohr verändert werden. Die Muffenvent...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVS-L20 mit Kolbenschieber und Dichtpatrone ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Betriebsspannung kann einfach durch den Wechsel der Magnetspule (Ausführung mit oder ohne Magnetspule möglich) auf dem Ankerführungsrohr verändert werden. Die Muffenventile sind...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVS-L25 mit Kolbenschieber und Dichtpatrone ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Betriebsspannung kann einfach durch den Wechsel der Magnetspule (Ausführung mit oder ohne Magnetspule möglich) auf dem Ankerführungsrohr verändert werden. Die Muffenventile sind...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVS-L30 mit Kolbenschieber und Dichtpatrone ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Betriebsspannung kann einfach durch den Wechsel der Magnetspule (Ausführung mit oder ohne Magnetspule möglich) auf dem Ankerführungsrohr verändert werden. Die Muffenventile sind...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!