Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Pneumatikventile J/JD/VL (Normventil ISO 5599-1) mit pneumatischer Ansteuerung.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Hochleistungsventile in robustem Metallgehäuse. Vielseitig konfigurierbar, modulares System.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Vorsteuerventil MGX mit CNOMO-Anschlussbild nach ISO 15218.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VSCS für elektrische Betätigung von Ventilgrundkörpern. Pneumatischer Anschluss nach ISO 15218 (CNOMO) uns elektrischer Anschluss nach EN 175301-803, Form C.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Normventil VSCS-B-M32 mit Rundstecker M 12 x 1 als elektrischen Anschluss nach IEC 61076-2-101 und pneumatischer Anschluss nach ISO 15218 (CNOMO). Ventilaufsatz für elektrische Betätigung von Ventilgrundkörpern.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Hochleistungsventile in robustem Metallgehäuse. Vielseitig konfigurierbar, modulares System.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Steuerblock VOFA ist ein mechanischer robuster Steuerblock. Verwendbar als Pressensicherheitsventil nach EN692 und EU-Richtlinie 2006/42/EG (Maschinen).
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VOFD ist ein direkt gesteuertes Vorsteuerventil für besonders anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Für sicherheitsgerichtete Systeme bis SIL3 in redundanter Ausführung.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VOFC ist ein indirekt gesteuertes Vorsteuerventil für besonders anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Für sicherheitsgerichtete Systeme bis SIL3 in redundanter Ausführung.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VOVG ist ein sehr kompaktes Ventil für Lösungen mit extrem hoher Packungsdichte und für Anwendungen in der Elektronik- oder Light-Assembly-Industrie. Anschlussleiste für 2 bis 10 Ventile.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventile MHA1/MHP1, die neue miniaturisierte Generation der Sitzventile in den Versionen 2/2-Wege stehen Durchflüsse von 14 l/min oder in der Version 3/2-Wege von 10 l/min zur Auswahl. Entweder als Einzelanschlussplattenventil oder vormontiert auf der PR-Leiste. Im Einsatz a...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil MH2, MH3, MH4 als Schnellschaltventil (Schaltzeiten bis 2 ms) für höhere Durchflüsse. Direktgesteuertes Sitzventil für Direktmontage, Einzelanschlussplatte oder Batteriemontage.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil (Schnellschaltventil) für höhere Durchflüsse, ohne integrierte Steuerelektronik.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil (Schnellschaltventil) MHJ10 für höhere Durchflüsse, mit integrierter Steuerelektronik.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil CDVI als hygienisches Einzelventil im Clean Design (reinigungsfreundliches Design) auch für den Nahrungsmittelbereich.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Das M5-Compactsystem ist ein komplettes System mit Steuerelementen in allen Funktionen für pneumatische Ablaufsteuerungen. Basis sind die Anschlussplatten 2n und Stecknippelanschlüsse für Schlauch NW 3.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!