Menu

Magnetventil VUVS-LK20, für Einzelanschluss, fokussierte Merkmale, Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Drucken
Magnetventil VUVS-LK20 mit Kolbenschieber und Dichtring ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Muffenventile sind als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Muffenventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden.
Einsatzbereich
  • Betriebsmedium Druckluft

Vorteile/Ausführungen
  • Muffenventile als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar
  • variable Druckzonen
  • vielfältige Befestigungsmöglichkeiten

Technische Daten
  • Baugröße
20 mm
  • Spannung
24 V DC (±10 %)
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C

Material
  • Gehäuse, Kolbenschieber aus Aluminium-Knetlegierung
  • Dichtungen aus HNBR/NBR

Downloads

Für Sie interessant

Magnetventil CPE10, Compact Performance, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Magnetventil CPE10, Compact Performance, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil CPE10, Compact Performance,zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder durch

Magnetventil CPE14, Compact Performance, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Magnetventil CPE14, Compact Performance, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Die Magnetventile CPE, Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder dur...

Magnetventil CPE18, Compact Performance, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Magnetventil CPE18, Compact Performance, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Die Magnetventile CPE, Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder dur...

Grundventil CPE18-P1, ohne Vorsteuerventil, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Grundventil CPE18-P1, ohne Vorsteuerventil, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Grundventil CPE18 in Baubreite 18 mm, als 3/2-, 5/2- oder 5/3-Wegeventile, wahlweise mit interner oder externer Steuerluftversorgung.

Magnetventil CPE24, Compact Performance, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Magnetventil CPE24, Compact Performance, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Die Magnetventile CPE, Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder dur...

Magnetventil VUVG-L10A, Muffenventil M 3, ohne Elektrik-Anschlussplatte, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Magnetventil VUVG-L10A, Muffenventil M 3, ohne Elektrik-Anschlussplatte, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VUVG-L10A für Einzelanschluss ohne Elektrik-Anschlussplatte. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der elek...

Magnetventil VUVG-LK10, Muffenventil M 5, mit Elektrik-Anschlussplatte H2, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Magnetventil VUVG-LK10, Muffenventil M 5, mit Elektrik-Anschlussplatte H2, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VUVG-LK10 für Einzelanschluss, mit einer Elektrik-Anschlussplatte H2. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden....

Magnetventil VUVG-LK10, Muffenventil M 5, mit Elektrik-Anschlussplatte R8, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Magnetventil VUVG-LK10, Muffenventil M 5, mit Elektrik-Anschlussplatte R8, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VUVG-LK10 für Einzelanschluss, mit einer Elektrik-Anschlussplatte R8. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden....

Magnetventil VUVG-LK10, Muffenventil M 7, mit Elektrik-Anschlussplatte H2, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Magnetventil VUVG-LK10, Muffenventil M 7, mit Elektrik-Anschlussplatte H2, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VUVG-LK10 für Einzelanschluss, mit einer Elektrik-Anschlussplatte H2. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden....

Magnetventil VUVG-LK10, Muffenventil M 7, mit Elektrik-Anschlussplatte R8, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Magnetventil VUVG-LK10, Muffenventil M 7, mit Elektrik-Anschlussplatte R8, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VUVG-LK10 für Einzelanschluss, mit einer Elektrik-Anschlussplatte R8. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden....

Magnetventil VUVG-L10, Muffenventil M 5, ohne Elektrik-Anschlussplatte, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Magnetventil VUVG-L10, Muffenventil M 5, ohne Elektrik-Anschlussplatte, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VUVG-L10 für Einzelanschluss, ohne Elektrik-Anschlussplatte. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der elek...

Magnetventil VUVG-L10, Muffenventil M 5, mit Elektrik-Anschlussplatte H2, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Magnetventil VUVG-L10, Muffenventil M 5, mit Elektrik-Anschlussplatte H2, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VUVG-L10 für Einzelanschluss, mit Elektrik-Anschlussplatte H2. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der el...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken