Menu

Vakuumsaugerhalter ESH-HE, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Vakuum

Drucken
Halter ESH-HE für Vakuumsauger mit Vakuumanschluss oben. Befestigung mit Gewindeanschluss zum Direkten Einschrauben, ohne Höhenausgleich.
Einsatzbereich
  • Atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 85731:2010

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Vakuumsaugerhalter ESH
  • Halterausführung
Außengewinde zum Einschrauben, Anschluss oben, ohne Höhenausgleich (HE)
  • Vakuumanschlüsse
Gewindeanschluss M 3
Gewindeanschluss M 5
Gewindeanschluss G 1/8"
Gewindeanschluss G 1/4"
  • Konstruktiver Aufbau
Anschluss oben
  • Befestigungsart
mit Außengewinde über Vakuumanschluss
  • Einbaulage
senkrecht

Technische Daten
  • Saugeranschluss
Steckanschluss 3 mm und 4 mm
M 4, M 6, M 10 oder M 20 x 2
  • Temperaturbereich PK
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Halter mit Gewindeanschluss aus Vergütungsstahl, Dichtungen aus Stahl, NBR, Aluminium-Knetlegierung, POM

Downloads

Für Sie interessant

Vakuumerzeuger
Zubehör von
Vakuumsaugdüse VN, mit Zusatzfunktion, Festo | Vakuumerzeuger
angesehen
Vakuumsaugdüse VN, mit Zusatzfunktion, Festo

Festo Zubehör von

Vakuumsaugdüse VN für hohe Saugvolumenströme, in Arbeitsbereichen mit geringem Platzangebot, wahlweise in gerader- oder T-Form. Die Vakuumsaugdüse verfügt über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten und ist wahlweise mit oder ohne integriertem Vakuumschalter zur Überwachung des Vakuum...

Vakuumerzeuger
Zubehör von
Vakuumsaugdüse VN, ohne Zusatzfunktion, Festo | Vakuumerzeuger
angesehen
Vakuumsaugdüse VN, ohne Zusatzfunktion, Festo

Festo Zubehör von

Vakuumsaugdüse VN für hohe Saugvolumenströme, in Arbeitsbereichen mit geringem Platzangebot, wahlweise in gerader- oder T-Form. Die Vakuumsaugdüse verfügt über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten und ist wahlweise mit oder ohne integriertem Vakuumschalter zur Überwachung des Vakuum...

Vakuumerzeuger
Zubehör von
Vakuumsaugdüse OVEL, Festo | Vakuumerzeuger
angesehen
Vakuumsaugdüse OVEL, Festo

Festo Zubehör von

Vakuumsaugdüse OVEL zum Ablegen eines Werkstücks, mit Abwurfimpuls der durch ein Magnetventil gesteuert wird. Der Druckabfall wird durch ein integriertes Rückschlagventil verhindert. Die Vakuumsaugdüse verfügt über eine Ejektor-Charakteristik für hohes Vakuum, metrische QS-Anschl...

Vakuumerzeuger
Zubehör von
Vakuumsaugdüsen OVEM, Festo | Vakuumerzeuger
angesehen
Vakuumsaugdüsen OVEM, Festo

Festo Zubehör von

Vakuumsaugdüse OVEM zum Ablegen eines Werkstücks, mit Abwurfimpuls der durch ein Magnetventil gesteuert wird. Die Vakuumsaugdüse verfügt über eine Ejektor-Charakteristik für hohes Vakuum, metrische QS-Anschlüsse für die Zuluft. Der Druckabfall wird durch das integrierte Rückschla...

Blindstopfen OASC, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Blindstopfen OASC, Festo

Festo | Zubehör für Vakuum

Einschraubbarer Blindstopfen OASC, passend für die P-Anschlussleiste OABM-P.

Vakuumsaugerhalter ESH-HA, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Vakuumsaugerhalter ESH-HA, Festo

Festo | Zubehör für Vakuum

Halter ESH-HA für Vakuumsauger mit Vakuumanschluss oben. Befestigung mit Kontermutter, ohne Höhenausgleich.

Vakuumsaugerhalter ESH-HB, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Vakuumsaugerhalter ESH-HB, Festo

Festo | Zubehör für Vakuum

Halter ESH-HB für Vakuumsauger mit seitlichem Vakuumanschluss. Befestigung mit Innengewinde, ohne Höhenausgleich.

Vakuumsaugerhalter ESH-HC, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Vakuumsaugerhalter ESH-HC, Festo

Festo | Zubehör für Vakuum

Halter ESH-HC für Vakuumsauger mit Vakuumanschluss oben. Befestigung mit 2 Kontermuttern, mit Höhenausgleich.

Vakuumsaugerhalter ESH-HCL, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Vakuumsaugerhalter ESH-HCL, Festo

Festo | Zubehör für Vakuum

Halter ESH-HCL für Vakuumsauger mit Vakuumanschluss oben. Befestigung mit 2 Kontermuttern, mit langem Höhenausgleich.

Vakuumsaugerhalter ESH-HD, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Vakuumsaugerhalter ESH-HD, Festo

Festo | Zubehör für Vakuum

Halter ESH-HD für Vakuumsauger mit Vakuumanschluss seitlich. Befestigung mit Kontermutter, mit Höhenausgleich.

Vakuumsaugerhalter ESH-HDL, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Vakuumsaugerhalter ESH-HDL, Festo

Festo | Zubehör für Vakuum

Halter ESH-HDL für Vakuumsauger mit Vakuumanschluss seitlich. Befestigung mit Kontermutter, mit langem Höhenausgleich.

Vakuumsaugerhalter ESH-HF, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Vakuumsaugerhalter ESH-HF, Festo

Festo | Zubehör für Vakuum

Halter ESH-HF für Vakuumsauger mit Vakuumanschluss oben. Befestigung mit Gewindeanschluss zum Direkten Einschrauben, mit Höhenausgleich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken