Menu

Vakuumsaugdüsen OVEM, Festo

von Festo   |   mehr Vakuumerzeuger

Drucken
Vakuumsaugdüse OVEM zum Ablegen eines Werkstücks, mit Abwurfimpuls der durch ein Magnetventil gesteuert wird. Die Vakuumsaugdüse verfügt über eine Ejektor-Charakteristik für hohes Vakuum, metrische QS-Anschlüsse für die Zuluft. Der Druckabfall wird durch das integrierte Rückschlagventil verhindert.
Vorteile/Ausführungen
  • wartungsfreier Betrieb und reduzierter Schalldruckpegel durch integrierten, offenen Schalldämpfer
  • alle Bedienelemente auf einer Seite
  • kurze Schaltzeiten durch integrierte Magnetventile

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Vakuumsaugdüse
  • Ejektor-Charakteristik
hohes Vakuum (H)
hoher Saugvolumenstrom (L)
  • Pneumatischer Anschluss
Alle Anschlüsse mit QS-Verschraubungen (QS)
Versorgung / Vakuumanschluss mit QS-Verschraubungen, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer (QO)
Alle Anschlüsse mit G-Innengewinde (GN)
Versorgung / Vakuumanschluss mit G-Innengewinde, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer (GO)
Vorbereitet für Versorgungsleiste, Vakuumanschluss und Abluftanschluss mit QS-Verschraubungen (PL)
Vorbereitet für Versorgungsleiste, Vakuumanschluss mit QS-Verschraubungen, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer (PO)
  • Ruhestellung der Vakuumsaugdüse
NO, stromlos offen (Vakuumerzeugung) (ON)
NO, stromlos offen (Vakuumerzeugung) mit Abwurfimpuls (OE)
NO, stromlos offen (Vakuumerzeugung) mit Powerabwurfimpuls (OPE)
NC, stromlos geschlossen (keine Vakuumerzeugung (CN)
NC, stromlos geschlossen (keine Vakuumerzeugung) mit Abwurfimpuls (CE)
NC, stromlos geschlossen (keine Vakuumerzeugung) mit Powerabwurfimpuls (CPE)
  • Elektrischer Anschluss
M 12-Stecker (5-polig)  (N)
  • Ausgangssignal Vakuumsensor
ohne Vakuumsensor (Schalteingang PNP)
Schaltausgang 1 x NPN (1N)
Schaltausgang 1 x PNP (1P)
Schaltausgang 1 x PNP und Display (1PD)
Schaltausgang 2 x NPN (2N)
Schaltausgang 2 x PNP (2P)
Schaltausgang 1 x PNP + I (PI)
Schaltausgang 1 x PNP + U (PU)
IO-Link (LK)
  • Alternative Vakuumanzeige
ohne
inHG (H)

Technische Daten
  • Baugröße
20 oder 30 mm
  • Nennweite Lavaldüse
 0,45, 0,7, 0,95, 1,4, 2 oder 3 mm
  • Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium Druckguss
  • Dichtungen aus NBR
  • Fangdüse aus POM und Filter aus Gewebe, PA, Sinterstahl
  • Hohlschraube und Strahldüse aus Aluminium-Knetlegierung

Downloads

Für Sie interessant

Leitungen
Zubehör
Verbindungsleitung NEBU, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung NEBU, Festo

Festo Zubehör

Verbindungsleitung NEBU für Geräte mit M 8- und M 12-Stecker wie z. B. Zylinderschalter, Positionstransmitter, Sensoren oder Einzelventile. Die Drehbarkeit der NEBU-Dose ermöglicht die Wahl der Kabel-Abgangsrichtung beim Anschluss.

Hutschienen-Befestigung OABM-H, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Gekauft
Hutschienen-Befestigung OABM-H, Festo

Festo Zubehör

Hutschienen-Befestigung OABM-H ist ein Befestigungselement für die Vakuumsaugdüsen.

Befestigungswinkel HRM, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Befestigungswinkel HRM, Festo

Festo Zubehör

Befestigungswinkel HRM als Zubehör für Magnetventile VZWM-L.

Blindstopfen OASC, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Gekauft
Blindstopfen OASC, Festo

Festo Zubehör

Einschraubbarer Blindstopfen OASC, passend für die P-Anschlussleiste OABM-P.

Anschlussleiste OABM, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Gekauft
Anschlussleiste OABM, Festo

Festo Zubehör

Anschlussleiste OABM für bis zu 8 Vakuumsaugdüsen OVEM oder OVEL.

Schalldämpfer UOM, Festo | Schalldämpfer
angesehen
Gekauft
Schalldämpfer UOM, Festo

Festo Zubehör

Spezieller Schalldämpfer UOM mit Austrittsöffnung als Verwendung nur für Vakuumsaugdüsen VN-T4/T6, ermöglicht einen störungsfreien Betrieb der Vakuumsaugdüse.

Vakuumsaugerhalter ESH-HA, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugerhalter ESH-HA, Festo

Festo Zubehör

Halter ESH-HA für Vakuumsauger mit Vakuumanschluss oben. Befestigung mit Kontermutter, ohne Höhenausgleich.

Vakuumsaugerhalter ESH-HB, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugerhalter ESH-HB, Festo

Festo Zubehör

Halter ESH-HB für Vakuumsauger mit seitlichem Vakuumanschluss. Befestigung mit Innengewinde, ohne Höhenausgleich.

Vakuumsaugerhalter ESH-HC, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugerhalter ESH-HC, Festo

Festo Zubehör

Halter ESH-HC für Vakuumsauger mit Vakuumanschluss oben. Befestigung mit 2 Kontermuttern, mit Höhenausgleich.

Vakuumsaugerhalter ESH-HCL, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugerhalter ESH-HCL, Festo

Festo Zubehör

Halter ESH-HCL für Vakuumsauger mit Vakuumanschluss oben. Befestigung mit 2 Kontermuttern, mit langem Höhenausgleich.

Vakuumsaugerhalter ESH-HD, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugerhalter ESH-HD, Festo

Festo Zubehör

Halter ESH-HD für Vakuumsauger mit Vakuumanschluss seitlich. Befestigung mit Kontermutter, mit Höhenausgleich.

Vakuumsaugerhalter ESH-HDL, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugerhalter ESH-HDL, Festo

Festo Zubehör

Halter ESH-HDL für Vakuumsauger mit Vakuumanschluss seitlich. Befestigung mit Kontermutter, mit langem Höhenausgleich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken