Menu

Verbindungsleitung KVI-CP-3, Festo

von Festo   |   mehr Leitungen und Zubehör

Drucken
Beidseitig konfektionierte, schleppkettentaugliche Verbindungsleitung KVI mit gerade oder gewinkelte Stecker einerseits und gerade oder gewinkelte Dosen andererseits zum Anschließen von Komponenten des Installationssystems CPI und Ventilinseln CPV sowie CP-Elektrik CTEC.
Anwendungen/Hinweise
  • Funktion
Verbindungsleitungen für Ventilinseln
  • Verwendung
CPI-Schnittstelle
  • Leitungseigenschaft
schleppkettentauglich (3)
  • Anschlusstechnik links, Feldgeräteseite
Stecker gerade (GS)
Stecker gewinkelt (WS)
  • Anschlusstechnik rechts, Steuerungsseite
Dose gerade (GD)
Dose gewinkelt (WD)

Technische Daten
  • Leitungslänge
0,25–8 m
  • Elektrischer Anschluss 1,2
M 9 x 0,5
  • Elektrischer Anschluss 1, 2 Anzahl Pole/Adern
5
  • Elektrischer Anschluss 1, 2 Anzahl belegte Pole/Adern
5

Material
  • Gehäuse aus PA, PBT, TPE-U (PUR)
  • Schraubverriegelung aus Messing vernickelt
  • Steckkontakte aus Bronze vergoldet, Messing vergoldet
  • Kabelmantel, Isolierhülle aus TPE-U (PUR)

Downloads

Für Sie interessant

Verbindungsstück KVI, Festo | Leitungen und Zubehör
angesehen
Gekauft
Verbindungsstück KVI, Festo

Festo Zubehör

5-poliges Verbindungsstück KVI mit geradem Stecker und gerader Dose für Feldbusanschluss, passend für Ventilinseln CP-Bus Typ 04, CPV, Typ 03 und das Installationssystem CPI.

Proportional-Wegeventil VPWP, Festo | Proportional-Wegeventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Wegeventil VPWP, Festo

Festo Zubehör von

5/3-Proportional-Wegeventil VPWP mit integrierten Drucksensoren und neuen Diagnosefunktionen. Das voll digitalisierte Wegeventil ermöglicht Anwendungen mit Soft Stop und das Pneumatische Positionieren. Der Schaltausgang dient zum Ansteuern einer Brems- oder Klemmeinheit.

Sensorinterfaces CASM-S-D, Festo | Sensorinterfaces, Messwertumformer
angesehen
Gekauft
Sensorinterfaces CASM-S-D, Festo

Festo Zubehör von

Sensorinterface CASM dient zur Anschaltung pneumatischer Antriebe mit analogem/inkrementalem Wegmesssystem an einen Positioniercontroller CPX-CMAX oder CPX-CMPX. Es verbindet das Wegmesssystem mit dem Proportional- Wegeventil VPWP.

Achscontroller CPX-CMAX, Festo | Achscontroller, Endlagenregler
angesehen
Gekauft
Achscontroller CPX-CMAX, Festo

Festo Zubehör von

Der Achscontroller CPX-CMAX ist ein modulares Peripheriesystem für dezentrale Automatisierungsaufgaben. Es ist ein integrierter Bestandteil der Ventilinsel CPX, die Positionier- und Soft Stop Anwendungen ermöglicht. Ventile, digitale Ein- und Ausgaänge, Positioniermodule und Endl...

Endlagenregler CPX-CMAX, Festo | Achscontroller, Endlagenregler
angesehen
Gekauft
Endlagenregler CPX-CMAX, Festo

Festo Zubehör von

Der Endlagenregler CPX-CMAX fährt sanft und ohne Schlag zwischen den mechanischen Endanschlägen des Zylinders in die Endlage. Es ist möglich bis zu 9 Endlagenregler auf dem CPX-Terminal anzusteuern. Die Ansteuerung einer Bremse oder Feststelleinheit über das Proportional-Wegevent...

Messmodul CPX-CMIX-M1-1, Festo | Elektrische Peripherie
angesehen
Gekauft
Messmodul CPX-CMIX-M1-1, Festo

Festo Zubehör von

Das Messmodul mit einer Achse, ist ausschließlich für den Einsatz in Ventilinseln CPX bestimmt. Bestellcode im CPX-Konfigurator: T23.

Verbindungsstück KVI, Festo | Leitungen und Zubehör
angesehen
Gekauft
Verbindungsstück KVI, Festo

Festo | Leitungen und Zubehör

5-poliges Verbindungsstück KVI mit geradem Stecker und gerader Dose für Feldbusanschluss, passend für Ventilinseln CP-Bus Typ 04, CPV, Typ 03 und das Installationssystem CPI.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken