Menu

Achscontroller CPX-CMAX, Festo

von Festo   |   mehr Achscontroller, Endlagenregler

Drucken
Der Achscontroller CPX-CMAX ist ein modulares Peripheriesystem für dezentrale Automatisierungsaufgaben. Es ist ein integrierter Bestandteil der Ventilinsel CPX, die Positionier- und Soft Stop Anwendungen ermöglicht. Ventile, digitale Ein- und Ausgaänge, Positioniermodule und Endlagenregler – passend zur Applikation können beliebig mit dem CPX-Terminal kombiniert werden.
Einsatzbereich
  • Linearantrieb DDLI/DGCI, Normzylinder DNCI/DDPC, Schwenkantrieb DSMI, Wegmesssystem MLO-LWG/-TLF, MME-MTS

Vorteile/Ausführungen
  • Pneumatik und Elektrik – Steuern und Positionieren auf einer Plattform
  • Ansteuerung über Feldbus
  • Fernwartung, Ferndiagnose, Webserver, SMS- und Email-Alarm sind über TCP/IP durchgängig nutzbar
  • Schneller Austausch und Ergänzung von Modulen bei stehender Verdrahtung

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Achscontroller für elektrisches Terminal
  • Funktionsmodul
Controller (C1)
  • Achsen
Eine (1)
  • Anzeige
7-Segment-Anzeige
  • Daten 
CAN-Bus mit Festo-Protokoll
  • elektr. Anschluss
5-polig, M 9, Dose

Technische Daten
  • Max. Anzahl Module
8 Stück

Material
  • PA-verstärktes Gehäuse

Lieferumfang
  • Schrauben, zur Befestigung auf dem Verkettungsblock aus Kunststoff, sind im Lieferumfang enthalten.

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken