Menu

Sensorbox SRBE-CA3-YR90, Festo

von Festo   |   mehr Sensorboxen

Drucken
Die Sensorbox SRBE ist ideal geeignet für die rauen Anforderungen in der Prozessautomation. Die Sensorbox dient zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden. Produkte mit der Typen-Endung C1 verfügen über das kanadische Prüfzeichen CSA.
Einsatzbereich
  • Außenbereiche, explosionsgefährdete Bereiche

Anwendungen/Hinweise
  • Typ 
Endschalteranbau SRBE
  • Bauart
Sensorbox (C)
  • Sensorprinzip 
Kontakt potentialfrei, Wechsler (MW)
Näherungsschalter, induktiv (N)
magnetisch, Reed (R)
  • mechanische Schnittstelle
Montagebrücke, Bohrbild 30x80 mm, Wellenhöhe 20 mm (A3)
  • Anzeigeart
Stellungsanzeige gelb/rot (YR)
  • elektrischer Ausgang
NPN (N)
PNP (P)
1-poliger Wechselschalter (1W)
2-poliger Wechselschalter (2W)
2-Draht-Öffner (ZC)
2-Draht-Schließer (ZU)
  • Elektrischer Anschluss
Schraubklemme (C2)
  • Anschlussgewinde
M 20 oder 1/2 NPT
  • Zulassung
CSA-Prüfzeichen (Canada) (C1)
EX-Zulassung (ATEX), II 2 GD

Technische Daten
  • Messbereich
0° bis 90°
  • Nennbetriebsspannung
24 V DC (1)
110 V AC, 50/60 Hz (2A)
8,2 V DC (Namur) (20N)
250 V AC (22A)
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Montagebrücke DARQ-K-X, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montagebrücke DARQ-K-X, Festo

Festo Zubehör

Montagebrücke DARQ-K-P für Montage von Sensorboxen auf Normantriebe gemäß VDI/VDE 3845 aus rostfreiem, hochlegiertem Stahl, inkl. Befestigungsschrauben.

Sensorbox SRBC-CA3-YR90, Festo | Sensorboxen
angesehen
Gekauft
Sensorbox SRBC-CA3-YR90, Festo

Festo | Sensorboxen

Die Sensorbox SRBC-CA3-YR90 ist ideal geeignet für die rauen Anforderungen in der Prozessautomation. Die Sensorbox dient zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden.

Sensorbox SRBG-C1-N, Festo | Sensorboxen
angesehen
Gekauft
Sensorbox SRBG-C1-N, Festo

Festo | Sensorboxen

Die Sensorbox SRBG ist ideal geeignet für die rauen Anforderungen in der Prozessautomation. Die Sensorbox dient zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden.

Sensorbox SRAP-M-CA1, Festo | Sensorboxen
angesehen
Gekauft
Sensorbox SRAP-M-CA1, Festo

Festo | Sensorboxen

Der analoge Endschalteranbau SRAP dient zur Positionsüberwachung von Schwankantrieben. Der analoge Endschalteranbau meldet nicht nur die Auf- und Zu-Position, sondern erfasst auch den gesamten Schwenkbereich und meldet ein analoges Signal zurück.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken