Menu

Positionssensor SMH-S1, Festo

von Festo   |   mehr Positionssensoren

Drucken
Positionssensor SMH-S1, abgestimmt auf Festo Greifer. Abhängig von der Greiferstellung wird im Näherungsschalter ein analoges elektrisches Signal erzeugt.
Vorteile/Ausführungen
  • frei wählbare Schaltpunkte
  • 3 Greiferstellungen mittels Auswerteeinheit erfassbar

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Positionssensor für Greifer, magnetisch Hall
  • Greifertyp
Dreipunktgreifer DHDS (HGD)
Parallelgreifer DHPS (HGP)
Radialgreifer DHRS (HGR)
Winkelgreifer DHWS (HGW)
Parallelgreifer HGPP (HGPP)

Technische Daten
  • Baugröße
6 bis 32 mm
  • Leitungslänge
2,5 m
  • Betriebsspannung
24 V DC

Material
  • Gehäuse aus PA
  • Kabelmantel aus PUR

Downloads

Für Sie interessant

Mechanische Greifer
Zubehör von
Parallelgreifer DHPS, Festo | Mechanische Greifer
angesehen
Gekauft
Parallelgreifer DHPS, Festo

Festo Zubehör von

Parallelgreifer DHPS wahlweise als doppelt- und einfachwirkender Greifer einsetzbar, Druckfeder zur Unterstützung oder Sicherung der Greifkräfte, mit Näherungsschalter. Geeignet als Außen- und Innengreifer.

Mechanische Greifer
Zubehör von
Parallelgreifer HGPP, Festo | Mechanische Greifer
angesehen
Gekauft
Parallelgreifer HGPP, Festo

Festo Zubehör von

Absolut genauer, hochpräziser Parallelgreifer HGPP mit Greifbackenführung.

Mechanische Greifer
Zubehör von
Dreipunktgreifer DHDS, Festo | Mechanische Greifer
angesehen
Gekauft
Dreipunktgreifer DHDS, Festo

Festo Zubehör von

Dreipunktgreifer DHDS, vielfältig im Einsatz, als Standardgreifer mit hoher Greifkraft.

Mechanische Greifer
Zubehör von
Winkelgreifer DHWS, Festo | Mechanische Greifer
angesehen
Gekauft
Winkelgreifer DHWS, Festo

Festo Zubehör von

Winkelgreifer DHWS bietet hohe Greifkraft und ist für viele Einsatzfälle gerüstet. Kulissenführung für Außen- und Innengreifen.

Mechanische Greifer
Zubehör von
Radialgreifer DHRS, Festo | Mechanische Greifer
angesehen
Gekauft
Radialgreifer DHRS, Festo

Festo Zubehör von

Radialgreifer DHRS, kostengünstige Standardgreifer, mit hoher Greifkraft bis 725 Nm bewältigt die meisten Einsatzfälle mühelos. Viele Baugrößen, Poitionserkennung, optionale Greifkraftsicherung und hohe Momentenbelastung inklusive.

Positionssensor SRBS, Festo | Positionssensoren
angesehen
Gekauft
Positionssensor SRBS, Festo

Festo | Positionssensoren

Der robuste, ölbeständige Positionssensor Q12 (passend für DSM und DRVS), mit 2 binären Schaltpunkten, dient zur Erfassung von der Drehbewegung der Welle auf Drehantrieben DSM und DRVS. Die Abfrage erfolgt magnetisch und kontaktlos.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken