von Festo | mehr Luftspaltsensoren
| Luftspaltsensor als Aufl age- und Abstandskontrolle mit LCD-Anzeige |
| Steuermodul mit einem Sensormodul, pneum. verkettet (CM1) Steuermodul mit zwei Sensormodulen, pneum. verkettet (CM2) Steuermodul mit drei Sensormodulen, pneum. verkettet (CM3) Steuermodul mit vier Sensormodulen, pneum. verkettet (CM4) Sensormodul (M1) |
| ohne oder mit (H) |
| Hutschiene (H) oder Wandbefestigung (W) |
| Steckanschluss 6 mm (Q6) |
| 2x NPN (N), 2x PNP (P) oder PNP oder NPN oder IO-Link (PNLK) |
| ohne 0 ... 10 V oder 1 ... 5 V (VB) 4 ... 20 mA (A) |
| Stecker M12, A-codiert |
| ohne gerade Dose, Kabel 2,5 m (E1) gerade Dose, Kabel 5 m (E2) Winkeldose, Kabel 2,5 m (E3) Winkeldose, Kabel 5 m (E4) |
| 20 bis 200 µ |
| 0 °C bis +50 °C |
| 4 bis 7 bar |
Festo Zubehör
Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.
Festo Zubehör
Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne
Festo Zubehör
Verbindungsleitung NEBU für Geräte mit M 8- und M 12-Stecker wie z. B. Zylinderschalter, Positionstransmitter, Sensoren oder Einzelventile. Die Drehbarkeit der NEBU-Dose ermöglicht die Wahl der Kabel-Abgangsrichtung beim Anschluss.
Festo Zubehör
Tragschiene NRH-35-2000 als Profilschiene (H-Schiene nach EN 60715) zur Reihenmontage von Komponenten.
Festo Zubehör
Adapterplatte SXE3-W zur Wand- oder Flächenmontage, aus Stahl.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!