Menu

Drucksensor SPAW, Festo

von Festo   |   mehr Drucksensoren, Vakuumsensoren

Drucken
Hochrobuster Drucksensor SPAW, der mit Tasten eingestellt werden kann. Die 320° drehbare LED-Anzeige und die 180° drehbare Schriftorientierung erleichtern die Lesbarkeit während der Montage in jeder Position.
Einsatzbereich
  • Anwendungen im Hochdruckpneumatik-Bereich, und zur Drucküberwachung von gasförmigen, flüssigen Medien, wie zB Kühlmittel

Vorteile/Ausführungen
  • 9 Messbereiche
  • Schaltausgänge können über 3 Tasten eingestellt werden
  • 320° drehbare Anzeige
  • Schriftorientierung kann um 180° gedreht werden

Anwendungen/Hinweise
  • Messgröße
Relativdruck
  • Messverfahren
Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige 
  • Gewindeart
Innen- und Außengewinde
  • Schaltfunktion
frei programmierbar
  • Schaltelementfunktion
umschaltbar
  • Elektrischer Anschluss
Stecker 4-polig M12x1 oder Stecker 5-polig M12x1
  • Anzeigeart
LED-Anzeige, 4-stellig
  • Darstellbare Einheiten
MPa, bar, kPa, kg/cm², psi
  • Einstellmöglichkeiten
über Display und Tasten, Teach-In, IO-Link
  • Einstellbereich Schwellwerte
0,5 -100 %
  • Manipulationssicherung
PIN-Code

Technische Daten
  • Umgebungstemperatur
0 °C bis +80 °C

Material
  • Gehäuse aus ABS, hochlegiertem Stahl rostfrei

Downloads

Für Sie interessant

Leitungen
Zubehör
Verbindungsleitung NEBU, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung NEBU, Festo

Festo Zubehör

Verbindungsleitung NEBU für Geräte mit M 8- und M 12-Stecker wie z. B. Zylinderschalter, Positionstransmitter, Sensoren oder Einzelventile. Die Drehbarkeit der NEBU-Dose ermöglicht die Wahl der Kabel-Abgangsrichtung beim Anschluss.

Drucksensor SPAN, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor SPAN, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Der extrem kompakte Drucksensor SPAN ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Durch die kompakte Bauform ist der Sensor in vielen Branchen einsetzbar. Das Messverfahren basiert auf einer Piezoresistiven Messzelle zur Relativdruckmessung. Der Druc...

Drucksensor SPAE, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor SPAE, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Piezoresistiver, elektronischer Drucksensor SPAE, der mit einer Taste oder dem Display eingestellt werden kann. Der Sensor verfügt über eine Replizierfunktion, und über eine Manipulationssicherung (PIN-Code Eingabe). Alternativ können über eine Teach-In oder über den IO-Link 2 Sc...

Drucksensor und Drucktransmitter SPAU mit Display, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor und Drucktransmitter SPAU mit Display, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Der Drucksensor SPAU ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Die Variante mit Display bietet die Möglichkeit der Druckablesung und Werteeinstellung vor Ort. Der Druckwert wird als Schaltsignal, Analogsignal oder über IO-Link® an die angeschlosse...

Drucksensor und Drucktransmitter SPAU ohne Display, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor und Drucktransmitter SPAU ohne Display, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Der Drucksensor SPAU ohne Display überträgt den Druckwert als Analogsignal an die angeschlossene Steuerung. Die Druckanzeige und Sensorparametrierung erfolgt zentral z. B. über eine Visualisierung im Rahmen einer Maschinensteuerung. Unter Verwendung von IO-Link® ist der Drucksens...

Drucksensor SDE3, mit Anzeige, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor SDE3, mit Anzeige, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Drucksensor SDE3 mit Anzeigev ist ein schlanker, bauraumoptimierter Drucksensor. Kann überall dort eingesetzt werden, wo Informationen über den aktuell anliegenden Druck benötigt werden und platzsparende Montage, bei gleichzeitig hohem Bedienkomfort im Vordergrund steht.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken