Menu

Elektronischer Druckschalter Typ PSD-4, mit Anzeige

von Wika   |   mehr Drucksensoren, Vakuumsensoren

Drucken
Elektronischer Druckschalter Typ PSD-4 ist bei seiner Installation flexibel an die jeweilige Einbausituation anpassbar. Aufgrund einer nahezu uneingeschränkten Drehbarkeit von Digitalanzeige und Gehäuse um mehr als 300°, kann die Digitalanzeige unabhängig vom elektrischen Anschluss ausgerichtet werden. Es ist daher möglich die Digitalanzeige immer in Richtung des Bedieners auszurichten und den M12 x 1-Anschluss entsprechend der gewünschten Kabelführung zu positionieren.
Einsatzbereich
  • Werkzeugmaschinen
  • Hydraulik und Pneumatik
  • Pumpen und Kompressoren
  • Sondermaschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • Gut lesbare, robuste Digitalanzeige
  • Intuitive und schnelle Bedienung
  • Leicht anpassbar an die unterschiedlichsten Einbausituationen
  • Flexibel konfigurierbare und skalierbare Ausgangssignale

Technische Daten
  • Prozessanschluss
G 1/4" A DIN EN ISO 1179-2
  • Zulassungen
cULus

Material
  • Dichtung aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Druckschalter SDE5, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Druckschalter SDE5, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Druckschalter SED5, für einfache und schnelle Drucküberwachungen.

Druckschalter SPBA-P2R-G18, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Druckschalter SPBA-P2R-G18, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Einschraubbarer Druckschalter SPBA mit fest eingestelltem Schaltpunkt, G 1/8"-Gewinde, passend für das Magnetventil VSVA.

Druckschalter PEV-1/4, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Druckschalter PEV-1/4, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Druckschalter PEV.

Druckschalter PEV-A, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Druckschalter PEV-A, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Einschraubbarer Druckschalter PEV-A, der Generation A, mit Gewinde G 1/4", Schlüsselweite 27 mm.

Druckschalter PEV-W, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Druckschalter PEV-W, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Mechanischer Druckschalter PEV-W oder Vakummschalter VPEV-W, mit Schaltzustandsanzeige.

Vakuumschalter VPEV-1/8, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Vakuumschalter VPEV-1/8, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Druckschalter VPEV.

Vakuumschalter VPEV-W, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Vakuumschalter VPEV-W, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Mechanischer Druckschalter PEV-W oder Vakummschalter VPEV-W, mit Schaltzustandsanzeige.

PE-Wandler PE, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
PE-Wandler PE, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

PE-Wandler pneumatisch-elektrischer Niederdruck-Signalwandler, zum Umwandeln eines Vakuumsignals in ein elektrisches Signal.

PE-Wandler VPE, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
PE-Wandler VPE, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Pneumatisch, elektrischer Druckwandler in spritzwassergeschützter Ausführung, mit G 1/8"-Gewinde und 3 Anschlusslitzen. Passend für Montagerahmen 2N.

Druckschalter PEN, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Druckschalter PEN, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Druckschalter PEN mit M 5-Gewinde, passend für Montagerahmen 2N.