von Festo | mehr Drucksensoren, Vakuumsensoren
| Druckschalter, PEV |
| G 1/4" |
| Baureihe A |
| 27 mm (SW) |
| für Winkeldose PEV-1/4-A-WD für Winkeldose PEV-1/4-WD-LED (B-OD) |
| –20 °C bis +80 °C |
| 1 bis 10 bar |
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Druckschalter SED5, für einfache und schnelle Drucküberwachungen.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Einschraubbarer Druckschalter SPBA mit fest eingestelltem Schaltpunkt, G 1/8"-Gewinde, passend für das Magnetventil VSVA.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Mechanischer Druckschalter PEV-W oder Vakummschalter VPEV-W, mit Schaltzustandsanzeige.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Mechanischer Druckschalter PEV-W oder Vakummschalter VPEV-W, mit Schaltzustandsanzeige.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
PE-Wandler pneumatisch-elektrischer Niederdruck-Signalwandler, zum Umwandeln eines Vakuumsignals in ein elektrisches Signal.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Pneumatisch, elektrischer Druckwandler in spritzwassergeschützter Ausführung, mit G 1/8"-Gewinde und 3 Anschlusslitzen. Passend für Montagerahmen 2N.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Druckschalter PEN mit M 5-Gewinde, passend für Montagerahmen 2N.
Wika | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Elektronischer Druckschalter Typ PSD-4 ist bei seiner Installation flexibel an die jeweilige Einbausituation anpassbar. Aufgrund einer nahezu uneingeschränkten Drehbarkeit von Digitalanzeige und Gehäuse um mehr als 300°, kann die Digitalanzeige unabhängig vom elektrischen Anschlu...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!