Menu

Druckschalter PEV-W, Festo

von Festo   |   mehr Drucksensoren, Vakuumsensoren

Drucken
Mechanischer Druckschalter PEV-W oder Vakummschalter VPEV-W, mit Schaltzustandsanzeige.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 (7:-:-), geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • einstellbarer Schaltpunkt
  • einschraubbar, mit Durchgangsbohrung oder auf Hutschiene

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Druckschalter, PEV-W
Vakuumschalter, VPEV-W
  • pneumatischer Anschluss
M 5
  • elektrischer Anschluss
Stecker M 8 x 1, 4-polig (S)
Schraubklemme, 4-polig (KL)
  • Schaltzustandsanzeige
gelbe LED (LED)
  • Befestigungsart
mit Hutschiene oder mit Durchgangsbohrung (GH)

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
–1–16 bar

Material
  • Gehäuse aus PA, PET, POM

Lieferumfang
  • inkl. Steckdose

Downloads

Für Sie interessant

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Druckschalter SDE5, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Druckschalter SDE5, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Druckschalter SED5, für einfache und schnelle Drucküberwachungen.

Druckschalter SPBA-P2R-G18, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Druckschalter SPBA-P2R-G18, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Einschraubbarer Druckschalter SPBA mit fest eingestelltem Schaltpunkt, G 1/8"-Gewinde, passend für das Magnetventil VSVA.

Druckschalter PEV-1/4, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Druckschalter PEV-1/4, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Druckschalter PEV.

Druckschalter PEV-A, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Druckschalter PEV-A, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Einschraubbarer Druckschalter PEV-A, der Generation A, mit Gewinde G 1/4", Schlüsselweite 27 mm.

Vakuumschalter VPEV-1/8, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Vakuumschalter VPEV-1/8, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Druckschalter VPEV.

Vakuumschalter VPEV-W, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Vakuumschalter VPEV-W, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Mechanischer Druckschalter PEV-W oder Vakummschalter VPEV-W, mit Schaltzustandsanzeige.

PE-Wandler PE, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
PE-Wandler PE, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

PE-Wandler pneumatisch-elektrischer Niederdruck-Signalwandler, zum Umwandeln eines Vakuumsignals in ein elektrisches Signal.

PE-Wandler VPE, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
PE-Wandler VPE, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Pneumatisch, elektrischer Druckwandler in spritzwassergeschützter Ausführung, mit G 1/8"-Gewinde und 3 Anschlusslitzen. Passend für Montagerahmen 2N.

Druckschalter PEN, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Druckschalter PEN, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Druckschalter PEN mit M 5-Gewinde, passend für Montagerahmen 2N.

Elektronischer Druckschalter Typ PSD-4, mit Anzeige | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Elektronischer Druckschalter Typ PSD-4, mit Anzeige

Wika | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Elektronischer Druckschalter Typ PSD-4 ist bei seiner Installation flexibel an die jeweilige Einbausituation anpassbar. Aufgrund einer nahezu uneingeschränkten Drehbarkeit von Digitalanzeige und Gehäuse um mehr als 300°, kann die Digitalanzeige unabhängig vom elektrischen Anschlu...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken