Menu

Y-Steckverbindung H-Plus Serie BS, reduzierend

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Steckverschraubungen

Drucken
Y-Steckverbindung H-Plus der Serie BS, reduzierend, aus Kunststoff.
Einsatzbereich
  • PU- oder PA-Schläuche

Anwendungen/Hinweise
  • geeignete Medien Druckluft, Flüssigkeiten, neutrale und ungefährliche Gase

Technische Daten
  • Betriebsdruck
10 bar
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C

Material
  • Steckverbinder aus Kunststoff bzw. Messing vernickelt
  • Andruckring aus Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

PU-Schlauch | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PU-Schlauch

Novoplast Dazu passt

PU-Schlauch für den vielfältigen Einsatz in der Pneumatik etc.

PU-Schlauch DUO | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PU-Schlauch DUO

Lüdecke Dazu passt

MODY-Duo-Polyurethanschlauch, Meterware unspiralisiert in den Farben Blau und Gelb zur Anwendung in der Fluidtechnik, Automationstechnik und für Messgeräte.

PA-Schlauch 12w | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PA-Schlauch 12w

Novoplast Dazu passt

Flexibler (halbstarrer) Rohrtyp, kalibriert, aus Polyamid 12.

PE-Schlauch | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PE-Schlauch

Novoplast Dazu passt

Weicher, flexibler Schlauchtyp. Durch die einfache Verlegbarkeit hauptsächlich als Steuerleitung bei niedrigen Drücken in der Regel- und Messtechnik und in der Pneumatik z. B. zur Regelung von Anzeigeinstrumenten im Wärme- und Klimabau.

Gerade Steckverschraubung H-Plus Serie BS, mit AG und Außensechskant | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverschraubung H-Plus Serie BS, mit AG und Außensechskant

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen

Gerade Steckverschraubung H-Plus der Serie BS mit zylindrischem (G) oder konischem (M) Außengewinde, Außensechskant aus Messing (Ms) vernickelt und mit O-Ring aus NBR.

Gerade Steckverschraubung H-Plus Serie BS, mit R-AG und Außensechskant | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverschraubung H-Plus Serie BS, mit R-AG und Außensechskant

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen

Gerade Steckverschraubung H-Plus der Serie BS mit kegeligem (R) Außengewinde und Außensechskant aus Messing (Ms) vernickelt.

Gerade Steckverschraubung H-Plus Serie BS, mini, mit AG | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverschraubung H-Plus Serie BS, mini, mit AG

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen

Gerade Steckverschraubung H-Plus der Serie BS, mini, mit zylindrischem (G), konischem (M) oder kegeligem (R) Außengewinde und Außensechskant aus Messing (Ms) vernickelt.

Gerade Steckverschraubung H-Plus Serie BS, rund, mit AG | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverschraubung H-Plus Serie BS, rund, mit AG

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen

Gerade Steckverschraubung H-Plus der Serie BS, rund, mit zylindrischem (G), konischem (M) oder kegeligem (R) Außengewinde und und rundem Körper aus Messing (Ms) vernickelt.

Gerade Steckverschraubung H-Plus Serie BS, rund, mini, mit AG | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverschraubung H-Plus Serie BS, rund, mini, mit AG

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen

Gerade Steckverschraubung H-Plus der Serie BS mini, mit zylindrischem (G), konischem (M) oder kegeligem (R)und rundem Körper, aus Messing (Ms) vernickelt.

Gerade Steckverschraubung H-Plus Serie BS, mit IG | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverschraubung H-Plus Serie BS, mit IG

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen

Gerade Steckverschraubung H-Plus der Serie BS mit zylindrischem (G) oder konischem (M) Innengewinde und Außensechskant aus Kunststoff.

L-Steckverschraubung H-Plus Serie BS, drehbar, mit G-AG | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
L-Steckverschraubung H-Plus Serie BS, drehbar, mit G-AG

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen

L-Steckverschraubung H-Plus der Serie BS, drehbar, aus Kunststoff, mit zylindrischem (G) oder konischem Außengewinde (M).

L-Steckverschraubung H-Plus Serie BS, drehbar, mit R-AG | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
L-Steckverschraubung H-Plus Serie BS, drehbar, mit R-AG

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen

L-Steckverschraubung H-Plus der Serie BS, drehbar, aus Kunststoff, mit kegeligem Außengewinde (R) und Gewindebeschichtung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken