Menu

Kunststoffschlauch PUN, Festo

von Festo   |   mehr Schläuche

Drucken
Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen.
Einsatzbereich
  • Druckluft (ISO 8573-1:2010 [7:–:–)
  • Vakuum

Vorteile/Ausführungen
  • Brandprüfung UL94 HB
  • halogenfrei
  • schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
  • Schleppkettentauglichkeit >5 Mio. Zylken nach Festo Norm 942021
  • Zertifizierung TÜV
  • mikrobenbeständig
  • UV-beständig (gilt nur für schwarz)
  • sehr hohe Flexibilität
  • RoHS-konform
  • Kupfer- und PTFE-frei

Anwendungen/Hinweise
  • bei Kontakt mit Elektrokabeln, die Phosphorsäureester enthalten, können unter ungünstigen Bedingungen die PUN-Schläuche beschädigt werden

Technische Daten
  • Betriebsdruck
–0,95 bis 10 bar
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +60 °C
  • Shore-Härte
D 52 ±3

Material
  • TPE-U (PU)
  • blau, gelb, grün, rot, schwarz oder silber

Luft


Downloads

Für Sie interessant

Winkelspange 45° für Pneumatikschläuche | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
angesehen
Winkelspange 45° für Pneumatikschläuche

Serto Zubehör

Der 45° Winkel aus brandhemmendem PA-Kunststoff verhindert ein Knicken des Schlauchs. Erhält vollen Durchfluss.

Winkelspange 90° für Pneumatikschläuche | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
angesehen
Winkelspange 90° für Pneumatikschläuche

Serto Zubehör

Der 90° Winkel aus brandhemmendem PA-Kunststoff verhindert ein Knicken des Schlauchs. Erhält vollen Durchfluss.

Gerade Steckverschraubung QSM, mit AG und Außensechskant, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gerade Steckverschraubung QSM, mit AG und Außensechskant, Festo

Festo Zubehör

Gerade, kleinbauende Steckverschraubung QSM aus der Mini-Serie, mit G-, R- oder M-Außengewinde und Außensechskant, geeignet für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum.

L-Steckverschraubung QSML mit AG und Außensechskant, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
L-Steckverschraubung QSML mit AG und Außensechskant, Festo

Festo Zubehör

Kleinbauende, 360° drehbare L-Steckverschraubung QSML aus der Mini-Serie mit M- oder R-Außengewinde und Außensechskant. Geeignet für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum.

Magnetventil JMVH, Tiger 2000, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Magnetventil JMVH, Tiger 2000, Festo

Festo Zubehör von

Elektrisch betätigtes 5/2-Magnetventil der Generation B, mit V-Magnetspule aus der Serie Tiger 2000. Das Magnetventil JMVH kann mit mechanischer oder pneumatischer Feder bestellt werden. Die Steuerzuluft kann intern oder extern zugeführt werden. Das Magnetventil kann wahlweise mi...

Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo | Schläuche

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Kunststoffschlauch PUN-H-F FOOD, Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PUN-H-F FOOD, Festo

Festo | Schläuche

Kunststoffschlauch PUN-H-F, aus Polyurethan, ist lebensmittelkonform nach EC 1935/2004 und FDA 21 CFR 177.2600, zusätzlich hydrolysebeständig und geeignet für Wasseranwendungen. In Kombination mit NPQR- oder auch NPQH-Verschraubungen einsetzbar in der Lebensmittel- und Verpackung...

Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo | Schläuche

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Kunststoffschlauch PUN-H-DUO, Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PUN-H-DUO, Festo

Festo | Schläuche

Hochflexibles Kunststoffschlauchpaar, das sich durch hohe Abriebfestigkeit und hohe Knicksicherheit auszeichnet. Die beiden Schläuche sind zu einem Schlauchpaar zusammengeschweißt. Zur Montage wird das Schlauchpaar an beiden Enden auf die notwendige Länge aufgetrennt.

Kunststoffschlauch PUN-DUO, Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PUN-DUO, Festo

Festo | Schläuche

Flexibles Kunststoffschlaupaar, das sich durch hohe Abriebfestigkeit und hohe Knicksicherheit auszeichnet.

Kunststoffschlauch PTFEN, Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PTFEN, Festo

Festo | Schläuche

Hochtemperatur und chemikalienresistenter Kunststoffschlauch PTFEN für Pneumatik-Anwendungen, auch für den Lebensmittelbereich geeignet.

Kunststoffschlauch PUN-CM, Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PUN-CM, Festo

Festo | Schläuche

Hochflexibler, antistatischer Kunststoffschlauch PUN-CM, elektrisch leitend eingestellt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken