Menu

Mehrfach-Kupplung Multiline, mit Absperrung an der Dose

von Eisele   |   mehr Kupplungen

Drucken

Mit den Mehrfach-Kupplungen Multiline können einzelne Komponenten (Dose und Stecker) oder komplette Baugruppen durch einfaches, zentrales Zusammenstecken und Verschrauben sicher, effizient und bauraumoptimiert miteinander verbunden werden. Durch den asymmetrischen Aufbau wird ein Vertauschen der Anschlüsse verhindert.


Anwendungen/Hinweise
  • geeignetes Medium
Druckluft

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +120 °C
  • Betriebsdruck
–0,8 bis 16 bar, abhängig vom verwendeten Schlauch

Material
  • Kupplung
Aluminium eloxiert, Messing vernickelt
  • Dichtungen
FPM