Menu

Dichtungskartusche VAVC-Q2-M22, Festo

von Festo   |   mehr Zylinderanbauteile und Zubehör

Drucken
Dichtungskartusche VAVC-Q2-M22 als Zubehör für Quetschventile VZQA.
Technische Daten
  • Lagertemperatur
+6 °C bis +8 °C für NBR und EPDM
0 °C bis +25 °C für VMQ(Silikon)

Downloads

Für Sie interessant

Quetschventil VZQA-C-M22, Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Quetschventil VZQA-C-M22, Festo

Festo Zubehör von

2/2-Wege-Quetschventil VZQA, mit schlauchförmigen Quetschelement, pneumatische Betätigung, für die Steuerung von flüssigen/staubförmigen Medien, Feststoffen, sowie Stoffgemische.

Positions-Transmitter SDAP-MHS, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Positions-Transmitter SDAP-MHS, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Analoger Positions-Transmitter SDAP-MHS, passend für das Motion Terminal VTEM.

Positions-Transmitter SDAS, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Positions-Transmitter SDAS, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Positionstransmitter SDAS 4-polig, in Nut einlegbar, mit Hallsensor und Stecker mit drehbarem Gewinde M 8. Passend für Rundzylinder und Zugankerzylinder mit Befestigungsbausätzen.