Menu

Befestigungsbausatz SMBR, Festo

von Festo   |   mehr Zylinderanbauteile und Zubehör

Drucken
Befestigungsbausatz SMBR, aus Aluminium, zur Montage von Näherungsschaltern aus der Serie SME-8 und SMT-8.
Vorteile/Ausführungen
  • Kupfer- und PTFE-frei
  • RoHS-konform

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +70 °C

Material
  • Profil aus Aluminium-Knetlegierung
  • Halter aus POM

Downloads

Für Sie interessant

Positionssensoren
Zubehör von
Positions-Transmitter SDAT-MHS, Festo | Positionssensoren
angesehen
Gekauft
Positions-Transmitter SDAT-MHS, Festo

Festo Zubehör von

Der Positionstransmitter SDAT-MHS ist ein Positionstransmitter mit Hallsensor, der im Erfassungsbereich vom pneumatischen Antrieb die Kolbenbewegung kontinuierlich erfasst und als wegproportionales Ausgangssignal zur Verfügung stellt.

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo

Festo Zubehör von

Elektronischer Näherungsschalter SDBT-MSX mit LED-Anzeige, einlegbar in T-Nut, wird zur berührungslosen Rückmeldung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben eingesetzt.

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter SDBT, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SDBT, Festo

Festo Zubehör von

Ölbeständiger, schweißsprizbeständiger Näherungsschalter SDBT mit LED-Anzeige für T-Nut, wird zur berührungslosen Rückmeldung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben eingesetzt. Der Näherungsschalter kann wahlweise mit oder ohne ATEX-Zulassung bestellt werden.

Rundzylinder DSNU-P-A metrisch, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Rundzylinder DSNU-P-A metrisch, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Rundzylinder DSNU,  mit Positionserkennung, und elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Für höchste Anforderungen an Laufeigenschaften, Lebensdauer und Belastbarkeit. Bei

Rundzylinder ESNU-P-A, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Rundzylinder ESNU-P-A, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo

Festo Zubehör von

Einfachwirkender Rundzylinder ESNU mit Außengewinde und Positionserkennung für Näherungsschalter. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Basierend auf Norm ISO 6432.

Rundzylinder ESNU-P-A, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Rundzylinder ESNU-P-A, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo

Festo Zubehör von

Einfachwirkender Rundzylinder ESNU mit Außengewinde und Positionserkennung für Näherungsschalter. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Basierend auf Norm ISO 6432.

Rundzylinder ESNU-P-A, Kolbendurchmesser 63 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Rundzylinder ESNU-P-A, Kolbendurchmesser 63 mm, Festo

Festo Zubehör von

Einfachwirkender Rundzylinder ESNU mit Außengewinde und Positionserkennung für Näherungsschalter. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Basierend auf Norm ISO 6432.

Rundzylinder DSNU-S-P-A-MQ, Kolbendurchmesser 8 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Rundzylinder DSNU-S-P-A-MQ, Kolbendurchmesser 8 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Rundzylinder DSNU-S, Bauart kurz, mit Positionserkennung für Näherungsschalter mit beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten.

Rundzylinder DSNU-S-PPS-MQ, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Rundzylinder DSNU-S-PPS-MQ, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Rundzylinder DSNU-S, Bauart kurz, mit Außengewinde und Positionserkennung für Näherungsschalter und beidseitig selbsteinstellender Dämpfung PPS.

Rundzylinder DSNU-PPV-A metrisch, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Rundzylinder DSNU-PPV-A metrisch, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Rundzylinder DSNU, mit Positionserkennung und einstellbarer Endlagendämpfung PPV. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente.

Rundzylinder DSNU-S-PPS-MX, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Rundzylinder DSNU-S-PPS-MX, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Rundzylinder DSNU-S, Bauart kurz, mit Außengewinde und Positionserkennung für Näherungsschalter und beidseitig selbsteinstellender Dämpfung PPS.

Rundzylinder DSNU-S-P-A-MX, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Rundzylinder DSNU-S-P-A-MX, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Rundzylinder DSNU-S, Bauart kurz, mit Positionserkennung für Näherungsschalter mit beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken