Menu

Befestigungsbausatz CRSMBR, Festo

von Festo   |   mehr Zylinderanbauteile und Zubehör

Drucken
Korrosionsbeständiger Bausatz CRSMBR, passend für Rundzylinder CRDSNU, CRDSW und CRDG.
Technische Daten
  • Baugröße
12 bis 63 mm

Material
  • Gehäuse
PP

Downloads

Für Sie interessant

Normzylinder CRDSNU, Dämpfung P, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder CRDSNU, Dämpfung P, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 6432, mit einer kunststoffelastischen Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PUR-Mediendic...

Rundzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Rundzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Rundzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 15552, mit einer beidseitig selbsteinstellenden Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PUR...

Normzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 6432, mit einer beidseitig selbsteinstellenden Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PUR-...

Normzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 6432, mit einer beidseitig selbsteinstellenden Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PUR-...

Normzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 6432, mit einer beidseitig selbsteinstellenden Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PUR-...

Befestigungsbausatz SMBR, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz SMBR, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Befestigungsbausatz SMBR, aus Aluminium, zur Montage von Näherungsschaltern aus der Serie SME-8 und SMT-8.

Befestigungsbausatz SMB, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz SMB, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Befestigungsbausatz SMB geeignet zur Montage von Näherungsschaltern SMEO, SMPO, SMTO an Zylindern mit Befestigungsstange, DUO-Profil oder Klemmschiene.

Befestigungsbausatz CRSMB, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz CRSMB, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Korrosionsbeständiger Befestigungsbausatz CRSMB zur Befestigung von Zylinderschaltern in Rundzylinder CRDNG und CRDNGS.

Befestigungsbausatz SAMH-S-N8, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz SAMH-S-N8, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Von oben in die Nut einsetzbarer Befestigungsbausatz SAMH-S-N8, als Manipulationsschutz nach EN ISO 13849-2 für Näherungsschalter.

Abdeckung SAMH, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckung SAMH, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Von oben in die T-Nut einsetzbare Abdeckung aus Polyamid (PA), für Befestigungsbausatz SAMH-S-N8.

Befestigungsbausatz WSR, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz WSR, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Befestigungsbausatz WSR geeignet für die Montage von induktiven Näherungsscahaltern SIEN-M5 und SIEN-M8 an Schwenkantrieben der Serie DSR.

Sensorleiste DASP-G3, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Sensorleiste DASP-G3, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Die Sensorleiste DASP-G3 wird für die Montage vom Näherungsschalter am Balggreifer DHEB benötigt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken