Menu

Befestigung SMBZ, Festo

von Festo   |   mehr Zylinderanbauteile und Zubehör

Drucken
Die Befestigung SMBZ aus Aluminium eignet sich für Näherungsschalter mit Bauform Nut 8 an Zylinder mit Zuganker.
Vorteile/Ausführungen
  • Kupfer- und PTFE-frei
  • RoHS-konform

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung eloxiert
  • Schrauben aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 (mäßige Korrosionsbeanspruchung)

Downloads

Für Sie interessant

Positionssensoren
Zubehör von
Positions-Transmitter SDAT-MHS, Festo | Positionssensoren
angesehen
Gekauft
Positions-Transmitter SDAT-MHS, Festo

Festo Zubehör von

Der Positionstransmitter SDAT-MHS ist ein Positionstransmitter mit Hallsensor, der im Erfassungsbereich vom pneumatischen Antrieb die Kolbenbewegung kontinuierlich erfasst und als wegproportionales Ausgangssignal zur Verfügung stellt.

Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung PPV-A-N3, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung PPV-A-N3, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Zylinder DSBG mit Außengewinde, 3 wählbaren Dämpfungsarten und berührungsloser Positionserkennung für Näherungsschalter. Entspricht ISO 15552. Besonderes Merkmal ist die robuste Zugstangenausführung. Der Normzylinder entspricht der Norm ISO 15552.

Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung PPS-A-N3, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung PPS-A-N3, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Zylinder DSBG mit Außengewinde, 3 wählbaren Dämpfungsarten und berührungsloser Positionserkennung für Näherungsschalter. Entspricht ISO 15552. Besonderes Merkmal ist die robuste Zugstangenausführung. Der Normzylinder entspricht der Norm ISO 15552.

Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung PPV-A-N3, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung PPV-A-N3, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Zylinder DSBG mit Außengewinde, 3 wählbaren Dämpfungsarten und berührungsloser Positionserkennung für Näherungsschalter. Entspricht ISO 15552. Besonderes Merkmal ist die robuste Zugstangenausführung. Der Normzylinder entspricht der Norm ISO 15552.

Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung PPV-A-N3, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung PPV-A-N3, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Zylinder DSBG mit Außengewinde, 3 wählbaren Dämpfungsarten und berührungsloser Positionserkennung für Näherungsschalter. Entspricht ISO 15552. Besonderes Merkmal ist die robuste Zugstangenausführung. Der Normzylinder entspricht der Norm ISO 15552.

Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung PPV-A-N3, Kolbendurchmesser 80 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung PPV-A-N3, Kolbendurchmesser 80 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Zylinder DSBG mit Außengewinde, 3 wählbaren Dämpfungsarten und berührungsloser Positionserkennung für Näherungsschalter. Entspricht ISO 15552. Besonderes Merkmal ist die robuste Zugstangenausführung. Der Normzylinder entspricht der Norm ISO 15552.

Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung PPV-A-N3, Kolbendurchmesser 100 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung PPV-A-N3, Kolbendurchmesser 100 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Zylinder DSBG mit Außengewinde, 3 wählbaren Dämpfungsarten und berührungsloser Positionserkennung für Näherungsschalter. Entspricht ISO 15552. Besonderes Merkmal ist die robuste Zugstangenausführung. Der Normzylinder entspricht der Norm ISO 15552.

Befestigungsbausatz SMBR, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz SMBR, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Befestigungsbausatz SMBR, aus Aluminium, zur Montage von Näherungsschaltern aus der Serie SME-8 und SMT-8.

Befestigungsbausatz SMB, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz SMB, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Befestigungsbausatz SMB geeignet zur Montage von Näherungsschaltern SMEO, SMPO, SMTO an Zylindern mit Befestigungsstange, DUO-Profil oder Klemmschiene.

Befestigungsbausatz CRSMBR, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz CRSMBR, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Korrosionsbeständiger Bausatz CRSMBR, passend für Rundzylinder CRDSNU, CRDSW und CRDG.

Befestigungsbausatz CRSMB, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz CRSMB, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Korrosionsbeständiger Befestigungsbausatz CRSMB zur Befestigung von Zylinderschaltern in Rundzylinder CRDNG und CRDNGS.

Befestigungsbausatz SAMH-S-N8, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz SAMH-S-N8, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Von oben in die Nut einsetzbarer Befestigungsbausatz SAMH-S-N8, als Manipulationsschutz nach EN ISO 13849-2 für Näherungsschalter.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken