Menu

Stellantriebe für die Prozessautomation von Festo

Produkte filtern in Stellantriebe für die Prozessautomation von Festo
Hersteller: Festo Alle zurücksetzen
1-17 von 17 Produkten
in Stellantriebe für die Prozessautomation von Festo
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Schwenkantrieb DFPD, doppeltwirkend, rechtsschließend, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DFPD, doppeltwirkend, rechtsschließend, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Doppeltwirkender Schwenkantrieb (rechtsschließend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von er Anlage frei gewählt werden.

Festo
Teilenummer D78086
Schwenkantrieb DFPD, doppeltwirkend, rechtsschließend, mit Edelstahl-Welle und Epoxid-Gehäuse, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DFPD, doppeltwirkend, rechtsschließend, mit Edelstahl-Welle und Epoxid-Gehäuse, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Doppeltwirkender Schwenkantrieb (rechtsschließend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von der Anlage frei gewählt werden. Besonders hervorzuheben ist bei dieser Variante des Schwe...

Festo
Teilenummer G86866
Schwenkantrieb DFPD, einfachwirkend, rechtsschließend, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DFPD, einfachwirkend, rechtsschließend, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Einfachwirkender Schwenkantrieb (rechtsschließend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von der Anlage frei gewählt werden.

Festo
Teilenummer G86053
Schwenkantrieb DFPD, einfachwirkend, rechtsschließend, Edelstahl-Welle, Epoxid-Gehäuse, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DFPD, einfachwirkend, rechtsschließend, Edelstahl-Welle, Epoxid-Gehäuse, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Einfachwirkender Schwenkantrieb (rechtsschließend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von der Anlage frei gewählt werden. Besonders hervorzuheben ist bei dieser Variante des Schwe...

Festo
Teilenummer G87054
Schwenkantrieb DAPS-R-F, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-R-F, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende Schwenkantrieb DAPS ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der robusten Konstruktion

Festo
Teilenummer C68231
Schwenkantrieb DAPS-R-F-CR, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-R-F-CR, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb DAPS aus Edelstahl, ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Auf...

Festo
Teilenummer C68775
Schwenkantrieb DAPS R-F-MW, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS R-F-MW, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb DAPS-MW ohne Feder, ist mit einem Handrad ausgestattet mit dem sich bei abgeschaltetem Versorgungsdruck die Stellung des Antriebes oder der Armatur manuell verändern lässt. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinemat...

Festo
Teilenummer C76303
Schwenkantrieb DAPS-R-F-MW-T6, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-R-F-MW-T6, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb DAPS-T6 ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 92°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der ro...

Festo
Teilenummer C76315
Schwenkantrieb DAPS-R-F-T4, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-R-F-T4, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb DAPS-T6 ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der ro...

Festo
Teilenummer G85956
Schwenkantrieb DAPS-R-F-T6, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-R-F-T6, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb DAPS-T6 ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der ro...

Festo
Teilenummer C68879
Schwenkantrieb DAPS-RS-F, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-RS-F, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende, einfachwirkende, drückende Schwenkantrieb DAPS mit Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund...

Festo
Teilenummer C65218
Schwenkantrieb DAPS-RS-F-CR, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-RS-F-CR, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende, einfachwirkende Schwenkantrieb DAPS aus Edelstahl, mit Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufg...

Festo
Teilenummer C68781
Schwenkantrieb DAPS RS-F-MW, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS RS-F-MW, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende, einfachwirkende Schwenkantrieb DAPS-MW mit Feder, ist mit einem Handrad ausgestattet mit dem sich bei abgeschaltetem Versorgungsdruck die Stellung des Antriebes oder der Armatur manuell verändern lässt. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinemati...

Festo
Teilenummer C76327
Schwenkantrieb DAPS-RS-F-T4, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-RS-F-T4, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb DAPS-T6 ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der ro...

Festo
Teilenummer G86820
Schwenkantrieb DAPS-RS-F-T6, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-RS-F-T6, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende, einfachwirkende, drückende Schwenkantrieb DAPS-T6 mit Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgr...

Festo
Teilenummer C68900
Anschlussleitung NHSB-A1-BLG-LE-PU8-2XBB, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Anschlussleitung NHSB-A1-BLG-LE-PU8-2XBB, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Vorkonfektionierte Anschlussleitung NHSB-A1-BLG-LE-PU8-2XBB mit geradem Stecker 3-polig oder 5-polig, passend für Linearantriebe DFPI-E-P und C1V-P. Die Kabellänge ist wahlweise 0,6, 5, 10 oder 15 m.

Festo
Teilenummer G87140
Adapterbausatz DADG-AK, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Adapterbausatz DADG-AK, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Stehender oder drehender Adapterbausatz DADG-AK (Teller) zur Befestigung eines Tellerrohlings auf dem Rundschalttisch DHTG.

Festo
Teilenummer G84977
1-17 von 17 Produkten