Menu

Normzylinder ESNU-P-A metrisch, Festo, Kolbendurchmesser 12 mm

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Einfachwirkender Normzylinder ESNU nach DIN ISO 6432 für Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen.
Einsatzbereich
  • kleine Massen
  • niedrige Geschwindigkeiten
  • kleine Aufprallenergien

Vorteile/Ausführungen
  • umfangreiches Zubehör erlaubt die Lösung nahezu aller Einbausituationen
  • für höchste Anforderungen an Laufeigenschaften, Lebensdauer und Belastbarkeit
  • keine Einstellung notwendig
  • zeitsparend

Anwendungen/Hinweise
  • Typ
Rundzylinder einfachwirkend
  • Dämpfung P
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
  • Positionserkennung
für Näherungsschalter

Technische Daten
  • Kolbendurchmesser
12 mm
  • Hublänge
10 bis 50 mm
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
1,5 bis 10 bar

Material
  • Zylinderrohr aus Edelstahl
  • Lager- und Abschlussdeckel aus Aluminium-Knetlegierung

Downloads

Für Sie interessant

Fußbefestigung HBN, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Fußbefestigung HBN, Festo

Festo Zubehör

Geeignet für die Befestigung von Zylinder der Serien ESNU, DSNU, ESN, DSN, EGZ und Sensoren.

Lagerbock LBN, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Lagerbock LBN, Festo

Festo Zubehör

Lagerbock LBN passend für schwenkbare Befestigungen von Zylindern der Serie ESN, DSN, ESNU, DSNU, ADVU und AEVU.

Gabelkopf SG, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gabelkopf SG, Festo

Festo Zubehör

Die Gabelköpfe SG mit Innengewinde basierend auf Norm ISO 8140 bzw. DIN 71752 werden am vorderen Kolbenstangengewinde befestigt und lassen eine Schwenkbewegung des Zylinders in einer Ebene zu.

Flexo-Kupplung FK, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Flexo-Kupplung FK, Festo

Festo Zubehör

Flexo-Kupplung FK dient zur Verbindung des Kolbenstangenendes von Zylindern aller Art mit den zu bewegenden Maschinenteilen. Erlaubt einen Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen (Fluchtungsfehler).

Gelenkkopf SGS, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gelenkkopf SGS, Festo

Festo Zubehör

Der Gelenkkopf mit Seckskantmutter SGS, basierend auf der Norm ISO 12240-4 und DIN ISO 8139 wird zur sphärischen, schwenkbaren kolbenseitigen Befestigung von Zylindern verwendet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Stromventile
Zubehör
Zuluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LS-T, Festo | Stromventile
angesehen
Zuluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LS-T, Festo

Festo Zubehör

Zuluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LS-T für die Direktmontage am Antrieb.

Befestigungsbausatz SMBR, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Befestigungsbausatz SMBR, Festo

Festo Zubehör

Befestigungsbausatz SMBR, aus Aluminium, zur Montage von Näherungsschaltern aus der Serie SME-8 und SMT-8.

Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo

Festo Zubehör

Magnetoresistiver, Näherungsschalter SMT-8M-A, mit Kabel, in kurzer Bauform, der von oben in die T-Nut eingesetzt wird und nicht über das Zylinderprofil übersteht.

Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo

Festo Zubehör

Elektronischer Näherungsschalter SDBT-MSX mit LED-Anzeige, einlegbar in T-Nut, wird zur berührungslosen Rückmeldung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben eingesetzt.

Rundzylinder ESNU-P-A, Festo, Kolbendurchmesser 32 mm | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Rundzylinder ESNU-P-A, Festo, Kolbendurchmesser 32 mm

Festo | Kolbenstangenzylinder

Einfachwirkender Rundzylinder ESNU nach DIN ISO 6432 für Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken