Menu

Normzylinder DSBC, AG, mit Dämpfung PPVA, nach ISO 15552, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder der Baureihe DSBC nach ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer pneumatischen Dämpfung (PPS oder PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Einsatzbereich
  • Betriebsmedium
Druckluft

Vorteile/Ausführungen
  • universeller Zylinder
  • zahlreiche Varianten

Anwendungen/Hinweise
  • Funktionsweise
doppeltwirkend
  • Verdrehsicherung
ohne
  • Laufeigenschaften
Standard
  • Feststehlleinheit
ohne
  • Endlagerverriegelung
ohne
  • Kolbenstangengewindeart
Außengewinde
  • Kolbenstangenart
einseitig
  • Dämpfung
PPV – pneumatische Dämpfung, beidseitig einstellbar
  • Positionserkennung
für Näherungsschalter
  • Partikelschutz
Standard
  

Technische Daten
  • Kolbendurchmesser
min. 32 bis max. 125 mm
  • Hublänge
min. 1 bis max. 2.800 mm
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
0,4 bis 12 bar

Material
  • Kolbenstange
hochlegierter Stahl rostfrei
  • Zylinderrohr
Aluminium-Knetlegierung eloxiert
  • Deckel
Aluminium-Druckguss beschichtet
  • Dichtungen
Polyurethan, Fluorkautschuk, Polyacetal

Downloads

Für Sie interessant

Flanschbefestigung FNC, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Flanschbefestigung FNC, Festo

Festo Zubehör

Flanschbefestigung für Lager- oder Abschlussdeckel des Normzylinders DSBC.

Normzylinder DSBC, AG, mit Dämpfung D3-PPVA, nach ISO 15552, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Normzylinder DSBC, AG, mit Dämpfung D3-PPVA, nach ISO 15552, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Standard-Normzylinder der Baureihe DSBC mit Außengewinde nach ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer pneumatischen, beidseitig einstellbaren Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter. Bei dieser Ausführung kann die Ko...

Normzylinder DSBC, AG, mit Dämpfung PPSA, nach ISO 15552, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Normzylinder DSBC, AG, mit Dämpfung PPSA, nach ISO 15552, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde der Baureihe DSBC nach ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer pneumatischen, beidseitig selbsteinstellenden Dämpfung (PPS) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.

Normzylinder DSBC, AG, mit Dämpfung D3-PPSA, nach ISO 15552, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Normzylinder DSBC, AG, mit Dämpfung D3-PPSA, nach ISO 15552, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde der Baureihe DSBC nach ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer pneumatischen, beidseitig selbsteinstellenden Dämpfung (PPS) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter. Bei dieser Ausführung kann

Normzylinder DSBF-PPVA, Clean Design, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Normzylinder DSBF-PPVA, Clean Design, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig einstellbarer Dämpfung (PPV), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der Norm

Normzylinder DSBF-PPSA, Clean Design, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Normzylinder DSBF-PPSA, Clean Design, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig selbsteinstellender Dämpfung (PPS), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der...

Normzylinder DSBG , AG, Dämpfung PPV-A-N3, nach ISO 15552, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Normzylinder DSBG , AG, Dämpfung PPV-A-N3, nach ISO 15552, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Zylinder DSBG mit 3 wählbaren Dämpfungsarten, nach ISO 15552 für berührungslose Positionserkennung. Besonderes Merkmal ist die robuste Zugstangenausführung.

Normzylinder DSBG Festo AG, Dämpfung PPS, nach ISO 15552 | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Normzylinder DSBG Festo AG, Dämpfung PPS, nach ISO 15552

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Zylinder DSBG mit 3 wählbaren Dämpfungsarten, nach ISO 15552 für berührungslose Positionserkennung. Besonderes Merkmal ist die robuste Zugstangenausführung.

Normzylinder DSBG , Dämpfung P-N3, nach ISO 15552, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Normzylinder DSBG , Dämpfung P-N3, nach ISO 15552, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Zylinder DSBG mit 3 wählbaren Dämpfungsarten, nach ISO 15552 für berührungslose Positionserkennung. Besonderes Merkmal ist die robuste Zugstangenausführung.

Normzylinder DNC, metrisch, Dämpfung PPV-A, nach ISO 15552, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Normzylinder DNC, metrisch, Dämpfung PPV-A, nach ISO 15552, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Zylinder nach ISO 15552 erhältlich mit Feststelleinheiten, Endlagenverriegelung, als Zylinder-Ventil-Kombination oder Tandemzylinder.

Normzylinder DNC, metrisch, Dämpfung PPV, nach ISO 15552, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Normzylinder DNC, metrisch, Dämpfung PPV, nach ISO 15552, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Zylinder nach ISO 15552 erhältlich mit Feststelleinheiten, Endlagenverriegelung, als Zylinder-Ventil-Kombination oder Tandemzylinder.

Verschleißteilsatz für Normzylinder DNC Festo metrisch, nach ISO 15552 | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Verschleißteilsatz für Normzylinder DNC Festo metrisch, nach ISO 15552

Festo | Kolbenstangenzylinder

Festo Verscheleißteilsatz, passend für metrische Normzylinder DNC, ISO 15552.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken