Menu

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig selbsteinstellender Dämpfung (PPS), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der Norm ISO 15552. NSF-H1-Fett und FDA-konformes Material der Dichtung bereits in der Grundausführung.
Einsatzbereich
  • Bereiche wo es auf Hygiene, Reinigungsfreundlichkeit und Beständigkeit ankommt
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • resistent gegen handelsübliche Reinigungsmittel
  • erhöhter Korrosionsschutz
  • große Variantenvielfalt

Technische Daten
  • Hub
25 bis 500 mm
  • Kolbenstangengewinde
Außengewinde M 10 x 1,25
  • pneumatischer Anschluss
G 1/8"
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
0,6 bis 12 bar

Material
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Zylinderrohr aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Deckel aus Aluminium-Druckguss, beschichtet
  • Dichtung aus Polyurethan, Fluorkautschuk, Polyacetal

Downloads

Für Sie interessant

Fußbefestigung CRHNC, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Fußbefestigung CRHNC, Festo

Festo Zubehör

Fußbefestigung CRHNC mit Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 nach Festo Norm FN 940070.

Flanschbefestigung CRFNG, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Flanschbefestigung CRFNG, Festo

Festo Zubehör

Flanschbefestigung CRFNG als Zubehör für Edelstahlzylinder, besonders korrosionsbeständig.

Schwenkflansch CRSNCS, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schwenkflansch CRSNCS, Festo

Festo Zubehör

Schwenkflansch CRSNCS als Zubehör für Normzylinder DSBC, für besonders starke Korrosionsbeanspruchung und basierend auf der Norm ISO 15552.

Schwenkflansch SNCB-R3, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schwenkflansch SNCB-R3, Festo

Festo Zubehör

Schwenkflansch SNCB-R3 aus Aluminium-Druckguss mit Schutzüberzug, zur Befestigung von Kompaktzylindern ADN/AEN, basierend auf der Norm ISO 15552.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Stromventile
Zubehör
Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOH-LE-A-G, Standard, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Außensechskant, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOH-LE-A-G, Standard, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Außensechskant, Festo

Festo Zubehör

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Außensechskant einstellbar.

Befestigungsbausatz SMB, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz SMB, Festo

Festo Zubehör

Befestigungsbausatz SMB geeignet zur Montage von Näherungsschaltern SMEO, SMPO, SMTO an Zylindern mit Befestigungsstange, DUO-Profil oder Klemmschiene.

Näherungsschalter CRSMT-8M-PS-24V-K, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter CRSMT-8M-PS-24V-K, Festo

Festo Zubehör

Korrosionsbeständiger, magnetoresistiver Näherungsschalter CRSMT-8M-PS-24V-K, von oben in die T-Nut einsetzbar.

Normzylinder DSBC, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBC, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, der Baureihe DSBC entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer beidseitig einstellbaren, pneumatischen Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.

Normzylinder DSBC, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBC, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, der Baureihe DSBC entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer beidseitig einstellbaren, pneumatischen Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.

Normzylinder DSBC, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBC, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, der Baureihe DSBC entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer beidseitig einstellbaren, pneumatischen Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken