Menu

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig einstellbarer Dämpfung (PPV), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der Norm ISO 15552. NSF-H1-Fett und FDA-konformes Material der Dichtung bereits in der Grundausführung.
Einsatzbereich
  • Bereiche wo es auf Hygiene, Reinigungsfreundlichkeit und Beständigkeit ankommt
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • resistent gegen handelsübliche Reinigungsmittel
  • erhöhter Korrosionsschutz
  • große Variantenvielfalt

Technische Daten
  • Hub
25–500 mm
  • Kolbenstangengewinde
Außengewinde M 10 x 1,25
  • pneumatischer Anschluss
G 1/8"
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
0,6–12 bar

Material
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Zylinderrohr aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Deckel aus Aluminium-Druckguss, beschichtet
  • Dichtung aus TPE-U (PUR) Mediendichtung (modifiziert für Hydrolyse- und Reinigungsbeständigkeit)

Downloads

Für Sie interessant

Fußbefestigung CRHNC, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Fußbefestigung CRHNC, Festo

Festo Zubehör

Fußbefestigung CRHNC mit Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 nach Festo Norm FN 940070.

Flanschbefestigung CRFNG, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Flanschbefestigung CRFNG, Festo

Festo Zubehör

Flanschbefestigung CRFNG als Zubehör für Edelstahlzylinder, besonders korrosionsbeständig.

Schwenkflansch SNCB-R3, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schwenkflansch SNCB-R3, Festo

Festo Zubehör

Schwenkflansch SNCB-R3 aus Aluminium-Druckguss mit Schutzüberzug, zur Befestigung von Kompaktzylindern ADN/AEN, basierend auf der Norm ISO 15552.

Schwenkflansch CRSNCS, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schwenkflansch CRSNCS, Festo

Festo Zubehör

Schwenkflansch CRSNCS als Zubehör für Normzylinder DSBC, für besonders starke Korrosionsbeanspruchung und basierend auf der Norm ISO 15552.

Gabelkopf CRSG-M, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Gabelkopf CRSG-M, Festo

Festo Zubehör

Die korrosions- und säurebeständigen Gabelköpfe CRSG-M mit Innengewinde basierend auf Norm ISO 8140 bzw. DIN 71752 werden am vorderen Kolbenstangengewinde befestigt und lassen eine Schwenkbewegung des Zylinders in einer Ebene zu.

Flexo-Kupplung CRFK, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Flexo-Kupplung CRFK, Festo

Festo Zubehör

Säure- und korrosionsbeständige Flexo-Kupplung FK aus Edelstahl, dient zur Verbindung des Kolbenstangenendes von Zylindern aller Art mit den zu bewegenden Maschinenteilen. Erlaubt einen Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen (Fluchtungsfehler).

Gelenkkopf CRSGS, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Gelenkkopf CRSGS, Festo

Festo Zubehör

Korrosions- und säurebeständiger Gelenkkopf CRSGS aus Edelstahl, mit Sechskantmutter, passend für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigungen (kolbenstangenseitig). Entsprechend ISO 12240-4 Maßreihe K.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Stromventile
Zubehör
Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOH-LE-A-G, Standard, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Außensechskant, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOH-LE-A-G, Standard, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Außensechskant, Festo

Festo Zubehör

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Außensechskant einstellbar.

Befestigungsbausatz SMB, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz SMB, Festo

Festo Zubehör

Befestigungsbausatz SMB geeignet zur Montage von Näherungsschaltern SMEO, SMPO, SMTO an Zylindern mit Befestigungsstange, DUO-Profil oder Klemmschiene.

Näherungsschalter CRSMT-8M-PS-24V-K, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter CRSMT-8M-PS-24V-K, Festo

Festo Zubehör

Korrosionsbeständiger, magnetoresistiver Näherungsschalter CRSMT-8M-PS-24V-K, von oben in die T-Nut einsetzbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken