Menu

Normzylinder DNC, metrisch, AG, Dämpfung PPV, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Doppeltwirkender Zylinder nach ISO 15552 erhältlich mit Feststelleinheiten, Endlagenverriegelung, als Zylinder-Ventil-Kombination oder Tandemzylinder. Der Normzylinder verfügt über ein Außengewinde, ohne Positionserkennung für Näherungsschalter und eine beidseitig einstellbare, pneumatische Endlagendämpfung.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • Design und Konstruktion sparen bis zu 11% Einbauraum gegenüber herkömmlichen Normzylindern
  • umfangreiches Zubehör erlaubt die Lösung nahezu aller Einbausituationen

Technische Daten
  • Hub
2 bis 2.000 mm
  • Kolbenstangengewinde
Außengewinde M 10 x 1,25
  • pneumatischer Anschluss
G 1/8"
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
0,6 bis 12 bar

Material
Grundtyp:
  • Profilrohr aus gleiteloxierter Aluminium-Knetlegierung
  • Lager- und Abschlussdeckel aus Aluminium-Druckguss
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl
  • Dichtungen aus Polyurethan, Nitrilkautschuk

Downloads

Für Sie interessant

Fußbefestigung HNC, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Fußbefestigung HNC, Festo

Festo Zubehör

Fußbefestigung HNC, für Lager- oder Abschlussdeckel, passend für Normzylinder DSBC, basierend auf Norm ISO 15552.

Schwenkflansch SNC, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schwenkflansch SNC, Festo

Festo Zubehör

Schwenkflansch SNC für Abschlussdeckel, passend für Kompaktzylinder ADVU, basierend auf der Norm 15552.

Schwenkflansch SNCL, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schwenkflansch SNCL, Festo

Festo Zubehör

Schwenkflansch SNCL aus Aluminium-Druckguss, zur Befestigung von Kompaktzylindern ADN/AEN, basierend auf der Norm ISO 15552.

Schwenkzapfen ZNCF, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schwenkzapfen ZNCF, Festo

Festo Zubehör

Befestigungselement für Antriebe, basierend auf Norm ISO 15552.

Gabelkopf SG, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Gabelkopf SG, Festo

Festo Zubehör

Die Gabelköpfe SG mit Innengewinde basierend auf Norm ISO 8140 bzw. DIN 71752 werden am vorderen Kolbenstangengewinde befestigt und lassen eine Schwenkbewegung des Zylinders in einer Ebene zu.

Flexo-Kupplung FK, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Flexo-Kupplung FK, Festo

Festo Zubehör

Flexo-Kupplung FK dient zur Verbindung des Kolbenstangenendes von Zylindern aller Art mit den zu bewegenden Maschinenteilen. Erlaubt einen Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen (Fluchtungsfehler).

Gelenkkopf SGS, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Gelenkkopf SGS, Festo

Festo Zubehör

Der Gelenkkopf mit Seckskantmutter SGS, basierend auf der Norm ISO 12240-4 und DIN ISO 8139 wird zur sphärischen, schwenkbaren kolbenseitigen Befestigung von Zylindern verwendet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Stromventile
Zubehör
Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T, Festo

Festo Zubehör

Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T für die Direktmontage am Antrieb.

Normzylinder DSBC, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBC, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, der Baureihe DSBC entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer beidseitig einstellbaren, pneumatischen Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.

Normzylinder DSBC, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBC, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, der Baureihe DSBC entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer beidseitig einstellbaren, pneumatischen Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken