Menu

Kurzhubzylinder ADVC, IG, Dämpfung P, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Doppeltwirkender Kurzhubzylinder ADVC mit Innengewinde, beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten, ohne Positionserkennung für Näherungsschalter.
Einsatzbereich
  • Spannaufgaben mit kurzen Hüben, z. B. in Vorrichtungen

Vorteile/Ausführungen
  • rasches Ansprechen bei Druckbeaufschlagung
  • große Spannkräfte im Vergleich zur Baugröße
  • minimaler Einbauraum

Anwendungen/Hinweise
  • Typ
Kurzhubzylinder doppeltwirkend
  • Betriebsmedium
Druckluft
  • Pneumatischer Anschluss
M 5, G 1/8", G 1/4"
  • Kolbenstangengewinde
Innengewinde
  • Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten, beidseitig
  • Positionserkennung
ohne

Technische Daten
  • Kolbendurchmesser
6 bis 100 mm
  • Hublänge
5 bis 25 mm
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
0,6 bis 10 bar

Material
  • Zylinderrohr, Deckel aus Aluminium eloxiert
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl
  • Stangendichtung aus Polyurethan (PUR)

Downloads

Für Sie interessant

Fußbefestigung HNC, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Fußbefestigung HNC, Festo

Festo Zubehör

Fußbefestigung HNC, für Lager- oder Abschlussdeckel, passend für Normzylinder DSBC, basierend auf Norm ISO 15552.

Flanschbefestigung FNC, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Flanschbefestigung FNC, Festo

Festo Zubehör

Flanschbefestigung für Lager- oder Abschlussdeckel des Normzylinders DSBC.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Stromventile
Zubehör
Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T, Festo | Stromventile
angesehen
Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T, Festo

Festo Zubehör

Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T für die Direktmontage am Antrieb.

Kurzhubzylinder ADVC, ohne Gewinde, Dämpfung P, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Kurzhubzylinder ADVC, ohne Gewinde, Dämpfung P, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Kurzhubzylinder ADVC ohne Kolbenstangengewinde, beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten, ohne Positionserkennung für Näherungsschalter.

Kurzhubzylinder ADVC, ohne Gewinde, Dämpfung P-A, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Kurzhubzylinder ADVC, ohne Gewinde, Dämpfung P-A, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Kurzhubzylinder ADVC ohne Kolbenstangengewinde, beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.

Kurzhubzylinder ADVC, AG, Dämpfung P, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Kurzhubzylinder ADVC, AG, Dämpfung P, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Kurzhubzylinder ADVC mit Außengewinde, beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten, ohne Positionserkennung für Näherungsschalter.

Kurzhubzylinder ADVC, IG, Dämpfung P-A, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Kurzhubzylinder ADVC, IG, Dämpfung P-A, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Kurzhubzylinder ADVC mit Innengewinde, beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.

Kurzhubzylinder ADVC, AG, Dämpfung P-A, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Kurzhubzylinder ADVC, AG, Dämpfung P-A, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Kurzhubzylinder ADVC mit Außengewinde, beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.

Kurzhubzylinder AEVC, ohne Gewinde, Dämpfung P, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Kurzhubzylinder AEVC, ohne Gewinde, Dämpfung P, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Einfachwirkender Kurzhubzylinder ADVC ohne Kolbenstangengewinde, beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten, ohne Positionserkennung für Näherungsschalter.

Kurzhubzylinder AEVC, ohne Gewinde, Dämpfung P-A, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Kurzhubzylinder AEVC, ohne Gewinde, Dämpfung P-A, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Einfachwirkender Kurzhubzylinder ADVC ohne Kolbenstangengewinde, beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken