Schwenkantriebe DRRD mit Doppelkolben und hohler Flanschwelle, basierend auf einem Zahnstangen-Ritzel-Prinzip. Der doppeltwirkende Schwenkantrieb verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter und einen Nennschwenkwinkel bis 180°. Variable, einstellbare Dämpfung.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Gleitführung, beidseitigen Dämpfungsringen/-platten, durchgehender Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Gleitführung, beidseitigen Dämpfungsringen/-platten, durchgehende, hohle Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Kugelumlaufführung, beidseitigen Dämpfungsringen/-platten, durchgehende, hohle Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Kugelumlaufführung, beidseitigen Dämpfungsringen/-platten, durchgehender Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Gleitführung, beidseitigen Stoßdämpfern, durchgehender Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Gleitführung, beidseitigen Stoßdämpfern, durchgehender hohler Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Kugelumlaufführung, beidseitigen Stoßdämpfern, durchgehender Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Kugelumlaufführung, beidseitigen Stoßdämpfern, durchgehender, hohler Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Festo | Tandemzylinder, Hochkraftzylinder, Mehrstellungszylinder
Der Mehrstellungsbausatz wird zum Verbinden von 2 Zylinder von der Serie DPNA mit gleichem Kolbendurchmesser zu einem Mehrstellungszylinder benötigt.
Festo | Tandemzylinder, Hochkraftzylinder, Mehrstellungszylinder
Der Mehrstellungsbausatz wird zum Verbinden von 2 Zylinder von der Serie DPVU mit gleichem Kolbendurchmesser zu einem Mehrstellungszylinder benötigt.
Festo | Tandemzylinder, Hochkraftzylinder, Mehrstellungszylinder
Der Mehrstellungsbausatz wird zum Verbinden von 2 Zylinder von der Serie DPNC mit gleichem Kolbendurchmesser zu einem Mehrstellungszylinder benötigt.
Festo | Antriebe mit Führungen
Kompakter Mini-Schlitten DGST, Schlitten und Jochplatte aus einem Bauteil, mit hohen Vorschubkräften. Einfache Konstruktion durch symmetrische Befestigungsschnittstellen, wo ein Betrieb ohne zusätzliche Dämpfungselemente möglich ist.
Festo | Antriebe mit Führungen
Doppelwirkender Antrieb, Mini-Schlitten DGSL in den Baugrößen von 4 bis 25 mm, mit vielfältigen Adaptionsmöglichkeiten, wahlweise mit 5 Dämpfungsarten erhältlich.
Festo | Antriebe mit Führungen
Doppeltwirkender Mini-Schlitten DGSC für kurze Hübe, wahlweise in Bewegungsrichtung (L) oder senkrecht zur Bewegungsrichtung (P), mit elastischen Dämpfungsringen/platten beidseitig, ohne Positionserkennung.
Festo | Antriebe mit Führungen
Doppelwirkender Antrieb, flachbauender Mini-Schlitten SLF in den Baugrößen von 6 bis 16 mm, mit justierbarer Endlagendämpfung und vielfältigen Adaptionsmöglichkeiten.
Festo | Antriebe mit Führungen
Doppelwirkender Antrieb, schmalbauender Mini-Schlitten SLS in den Baugrößen von 6 bis 16 mm, mit justierbarer Endlagendämpfung und vielfältigen Adaptionsmöglichkeiten.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!