Menu

Balgzylinder EB, Festo

von Festo   |   mehr Balgantriebe, Membranantriebe

Drucken
Der  Faltenbalgzylinder EB ist mit einem oder 2-Faltenbälge erhältlich. Diese Serie kann in besonders rauen Umgebungen und unter Wasser eingesetzt werden.
Einsatzbereich
  • raue und staubige Umgebungen
  • unter Wasser

Vorteile/Ausführungen
  • geringe Einbauhöhe
  • sehr robuste Bauweise
  • wartungsfrei

Anwendungen/Hinweise
  • Typ
Faltenbalg, einfachwirkend
  • Ausführung
Einfalten- oder Zweifaltenbalgzylinder
  • Pneumatischer Aschluss
G 1/4", G 1/8", G 3/4"
  • Befestigungsart
mit Innengewinde
  • Einbaulage
beliebig

Technische Daten
  • Baugröße
80 bis 385 mm
  • Hublänge Einfalten-Balgzylinder
20, 60, 65, 80, 85, 95, 115 mm
  • Hublänge Zweifalten-Balgzylinder
45, 100, 125, 155, 185, 215, 230 mm
  • Temperaturbeständigkeit
-40 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
0 bis 8 bar

Material
  • Gehäuse
Ø-80 mm Aluminium-Guss
Ø-ab 145 mm Stahl-verzinkt
  • Faltenbalg
Ø-80 mm CR
Ø-ab 145 mm NR/BR
  • Korrosionsbeständigkeitsklasse
2 (mäßige Beanspruchung)