Menu

Mini-Schlitten SLS, Festo

von Festo   |   mehr Antriebe mit Führungen

Drucken
Doppelwirkender Antrieb, schmalbauender Mini-Schlitten SLS in den Baugrößen von 6 bis 16 mm, mit justierbarer Endlagendämpfung und vielfältigen Adaptionsmöglichkeiten.
Einsatzbereich
  • Betriebsmedium Druckluft

Vorteile/Ausführungen
  • schmalbauend
  • elastische Dämpfungselemente
  • hohe Flexibilität durch vielseitige Befestigungs- und Montagemöglichkeiten

Anwendungen/Hinweise
  • Typ
Mini-Schlitten, doppeltwirkend
  • Pneumatischer Anschluss
M 5
  • konstruktiver Aufbau
Kolben, Kolbenstange, Schlitten, Joch, Kugel-Käfigführung
  • Führung
kugelgeführt
  • Dämpfung
beidseitig nicht einstellbar (P)
  • Positionserkennung
für Näherungsschalter (A)
  • Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung, mit Innengewinde
  • Einbaulage
beliebig

Technische Daten
  • Baugröße
6 bis 16 mm
  • Hublänge
5 bis 30 mm
  • max. Ausfahrgeschwindigkeit 6 mm
0,5 m/s
  • max. Einfahrgeschwindigkeit 6 mm
0,5 m/s
  • max. Ausfahrgeschwindigkeit ab 8 mm
0,8 m/s
  • max. Einfahrgeschwindigkeit ab 8 mm
0,8 m/s
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
1 bis 10 bar

Material
  • Gehäuse, Deckel, Schlitten
Aluminium Knetlegierung, eloxiert
  • Kolbenstange
Stahl, hochlegiert
  • Dichtungen
HNBR

Downloads

Für Sie interessant

Mini-Schlitten DGST, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten DGST, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Kompakter Mini-Schlitten DGST, Schlitten und Jochplatte aus einem Bauteil, mit hohen Vorschubkräften. Einfache Konstruktion durch symmetrische Befestigungsschnittstellen, wo ein Betrieb ohne zusätzliche Dämpfungselemente möglich ist.

Mini-Schlitten DGSL, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten DGSL, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelwirkender Antrieb, Mini-Schlitten DGSL in den Baugrößen von 4 bis 25 mm, mit vielfältigen Adaptionsmöglichkeiten, wahlweise mit 5 Dämpfungsarten erhältlich.

Mini-Schlitten DGSC, für kurze Hübe, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten DGSC, für kurze Hübe, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppeltwirkender Mini-Schlitten DGSC für kurze Hübe, wahlweise in Bewegungsrichtung (L) oder senkrecht zur Bewegungsrichtung (P), mit elastischen Dämpfungsringen/platten beidseitig, ohne Positionserkennung.

Mini-Schlitten SLF, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten SLF, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelwirkender Antrieb, flachbauender Mini-Schlitten SLF in den Baugrößen von 6 bis 16 mm, mit justierbarer Endlagendämpfung und vielfältigen Adaptionsmöglichkeiten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken