Menu

Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-KF-S2, mit Kugelumlaufführung, Festo

von Festo   |   mehr Antriebe mit Führungen

Drucken
Doppelkolbenzylinder DPZ mit zwei parallelen, durchgehenden Kolbenstangen (S2), Kugelumlaufführung, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, und beidseitig, elastischen Dämpfungsringen/-platten in den Endlagen.
Einsatzbereich
  • Betriebsmedium
Druckluft

Vorteile/Ausführungen
  • doppelte Kraft auf halbem Raum
  • 100 bis 1000 N Schubkraft bei 6 bar Betriebsdruck
  • hohe Belastbarkeit durch große Kolbenstangenabstände

Anwendungen/Hinweise
  • Typen
Doppelkolbenzylinder mit einer Endplatte
  • Pneumatischer Anschluss
M 5, G 1/8"
  • konstruktiver Aufbau
Parallelkolben, Paralellkolbenstangen mit Joch
  • Führung
Gleitführung (GF)
  • Variante
durchgehende Kolbenstange (S2)
  • Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten, beidseitig (P)
  • Positionserkennung
für Näherungsschalter (A)
  • Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung, mit Innengewinde, mit Befestigungsplatte
  • Einbaulage
beliebig
  • Verdrehsicherung/Führung
Parallelkolbenstangen/kugelumlaufgeführt

Technische Daten
  • Kolbendurchmesser
10 mm bis 32 mm
  • Hublänge
10 bis 100 mm
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
1 bis 10 bar

Material
  • Gehäuse, Deckel
Alu-Knetlegierung
  • Jochplatte
Vergütungsstahl
  • Kolbenstange
KF - Vergütungsstahl
  • Dichtungen
Polyurethan, Nitrilkautschuk

Downloads

Für Sie interessant

Führungszylinder DFM-P-A, mit Kugelführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Führungszylinder DFM-P-A, mit Kugelführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Kugelumlaufführung oder Gleitführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten.

Führungszylinder DFM-P-A, mit Gleitführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Führungszylinder DFM-P-A, mit Gleitführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Kugelumlaufführung oder Gleitführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten.

Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Gleitführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Gleitführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Gleitführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig einstellbarer, pneumatischer Dämpfung.

Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Kugelumlaufführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Kugelumlaufführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Kugelumlaufführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig einstellbarer, pneumatischer Dämpfung.

Mini-Führungszylinder DFC-P-A, mit Kugelumlaufführung oder Gleitführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Mini-Führungszylinder DFC-P-A, mit Kugelumlaufführung oder Gleitführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppeltwirkender Mini-Führungszylinder DFC, wahlweise mit Gleitführung oder Kugelumlaufführung, beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten und Positionserkennung für Näherungsschalter.

Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A, mit Gleitführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A, mit Gleitführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelkolbenzylinder DPZ mit zwei parallelen Kolbenstangen, Gleitführung, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, und beidseitig, elastischen Dämpfungsringen/-platten in den Endlagen.

Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-KF, mit Kugelumlaufführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-KF, mit Kugelumlaufführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelkolbenzylinder DPZ mit zwei parallelen Kolbenstangen, Kugelumlauffführung, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, und beidseitig, elastischen Dämpfungsringen/-platten in den Endlagen.

Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-S2, mit Gleitführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ-P-A-S2, mit Gleitführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelkolbenzylinder DPZ mit zwei parallelen, durchgehenden Kolbenstangen (S2), Gleitführung, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, und beidseitig, elastischen Dämpfungsringen/-platten in den Endlagen.

Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZJ-P-A-GF-S2, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZJ-P-A-GF-S2, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelkolbenzylinder DPZ / DPZJ mit zwei parallelen Kolbenstangen, Kolbendurchmesser 20 mm, mit Positionserkennung, und beidseitig, elastischen Dämpfungsringen/-platten in den Endlagen.

Doppelkolbenzylinder DPZJ-P-A-KF-S2, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Doppelkolbenzylinder DPZJ-P-A-KF-S2, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelkolbenzylinder DPZJ mit zwei parallelen, durchgehenden Kolbenstangen (S2), Kugelumlaufführung, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, und beidseitig, elastischen Dämpfungsringen/-platten in den Endlagen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken